Menu

Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Edelstahl

von RS   |   mehr Tankwagenkupplungen

Drucken
TW-Schnellkupplung mit Innengewinde nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450 Teil 2), passend zu VT-Schalenverschraubung DIN 14420-5 (vormals DIN 2817).
Material
  • TW-Kupplung aus Edelstahl 
  • Gewindedichtung aus PTFE

Downloads

Für Sie interessant

Tankwagenkupplung-Blindkappe MB | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Blindkappe MB

RS Zubehör

Tankwagenkupplung-Blindkappe MB nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450 Teil 4) mit Bohrung für Kette, mit Dichtung TWF, passend zu VT-Kupplung VK.

Tankwagenkupplung-Montageschlüssel, TS | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Montageschlüssel, TS

RS Dazu passt

Tankwagen-Montageschlüssel Typ TS für Tankwagenkupplungen, passend für Mutter- und Vaterteile.

Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Messing | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Messing

RS | Tankwagenkupplungen

TW-Schnellkupplung mit Innengewinde nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450 Teil 2), passend zu VT-Schalenverschraubung DIN 14420-5 (vormals DIN 2817).

Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Edelstahl, Elaflex | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Edelstahl, Elaflex

Elaflex | Tankwagenkupplungen

Original Elaflex-Tankwagen-Vaterkupplung Type VK, nach DIN EN 14420-6, mit Rohr-Innengewinde nach DIN EN ISO 228 und einliegender Gewindedichtung (GD).

Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Messing, Elaflex | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Messing, Elaflex

Elaflex | Tankwagenkupplungen

Original Elaflex-Tankwagen-Vaterkupplung Type VK, nach DIN EN 14420-6, mit Rohr-Innengewinde nach DIN EN ISO 228 und einliegender Gewindedichtung (GD), aus Pressmessing.

Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Edelstahl PFA-beschichtet, Elaflex | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Edelstahl PFA-beschichtet, Elaflex

Elaflex | Tankwagenkupplungen

Original Elaflex-Tankwagen-Vaterkupplung Type VK, nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450), mit Rohr-Innengewinde nach DIN EN ISO 228 und einliegender Gewindedichtung (GD). Durch zusätzliche PFA-Beschichtung besonders gute Beständigkeit gegen verschiedenste Chemikalien.

Tankwagenkupplung-Vaterteil VKC mit Schlauchstutzen, Edelstahl PFA-beschichtet, Elaflex | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Vaterteil VKC mit Schlauchstutzen, Edelstahl PFA-beschichtet, Elaflex

Elaflex | Tankwagenkupplungen

Original Elaflex-Tankwagen-Vaterkupplung Type VKC in einteiliger Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits mit VK-Anschluss, andererseits mit Schlauchstutzen für Halbschaleneinband. Durch zusätzliche PFA-Beschichtung besonders gute Beständigkeit gegen verschi...

Tankwagenkupplung-Vaterteil VKS mit Schlauchstutzen, Messing | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Vaterteil VKS mit Schlauchstutzen, Messing

RS | Tankwagenkupplungen

Einteilige Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits VK-Anschluss, andererseits Schlauchstutzen für Halbschaleneinband.

Tankwagenkupplung-Vaterteil VKS mit Schlauchstutzen, Edelstahl | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Vaterteil VKS mit Schlauchstutzen, Edelstahl

RS | Tankwagenkupplungen

Einteilige Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits VK-Anschluss, andererseits Schlauchstutzen für Halbschaleneinband.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken