Menu

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® mit Tülle, Messing

von Geka   |   mehr Klauenkupplungen

Drucken
Wasserschlauchklauenkupplung mit Schlauchtülle aus Messing und mit GEKA®- Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR.
Vorteile/Ausführungen
  • Klauenabstand einheitlich, daher Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus-Modellen möglich
  • Tülle mit erhöhter Endrippe und schlauchschonendem Rippenprofil

Technische Daten
  • Klauenabstand
40 mm
  • Betriebsdruck
10 bar
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +90 °C

Material
  • Messing
  • GEKA®-Hochleistungs-Formdichtring Form 200 aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Wasserschläuche
Zubehör von
Wasserschlauch H-Plus Super | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Wasserschlauch H-Plus Super

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Leichter, gerillter Nitril-Wasserschlauch für Bewässerungen.

Klauenkupplungen
Ersatzteil
GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR

Ersatzteil

GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 aus NBR, als Ersatzdichtung in allen GEKA® Schnellkupplungen aus Messing.

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA mit IG, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA mit IG, Messing

Klauenkupplungen

Wasserschlauchklauenkupplung mit einem Innengewinde aus Messing und mit GEKA Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR.

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA mit AG, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA mit AG, Messing

Klauenkupplungen

Wasserschlauchklauenkupplung mit einem Außengewinde aus Messing und mit GEKA Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR.

Blindkappe für Wasserschlauchklauenkupplung GEKA, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Blindkappe für Wasserschlauchklauenkupplung GEKA, Messing

Klauenkupplungen

Blindkappe für Wasserschlauchklauenkupplung aus Messing mit GEKA Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR.

Wasserschlauchklauenkupplung MODY mit Tülle, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung MODY mit Tülle, Messing

Lüdecke | Klauenkupplungen

Hochwertige, leicht kuppelbare Universalkupplung WaterProfi-MODY und Sicherheits-Schraubkupplung mit Schlauchtülle, aus Messing (MS). Mit ergonomisch geformten Klauen und opütimirten Sicherheitsnoppen.

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus mit Tülle, 360°-drehbar, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus mit Tülle, 360°-drehbar, Messing

Klauenkupplungen

Wasserschlauchklauenkupplung mit 360°-drehbarer Schlauchtülle aus Messing für Wasser-, Saug- und Druckschläuche.

Wasserschlauchklauenkupplung Y-Verteiler GEKA® plus, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung Y-Verteiler GEKA® plus, Messing

Geka | Klauenkupplungen

Wasserschlauchklauenkupplung Y-Abzweigstück mit Außengewinde, aus Messing (Ms), passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2", festmontiert.

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit Tülle für Trinkwasser, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit Tülle für Trinkwasser, Messing

Geka | Klauenkupplungen

Schlauchtülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz. Für Schellen- und Presshülseneinbindung.

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit IG für Trinkwasser, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit IG für Trinkwasser, Messing

Geka | Klauenkupplungen

Innengewinde mit Flachdichtring aus EPDM. KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270.

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit AG für Trinkwasser, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit AG für Trinkwasser, Messing

Geka | Klauenkupplungen

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit Außengewinde für Trinkwasser, Messing

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus XK für Trinkwasser | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus XK für Trinkwasser

Geka | Klauenkupplungen

GEKA® plus Schnellkupplung XK für Trinkwasser für fast alle hochwertigen Trinkwasser-, Wasser-, Industrie-, Saug- und Druckschläuche namhafter Hersteller.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken