Menu

Blindkappe für Wasserschlauchklauenkupplung GEKA, Messing

mehr Klauenkupplungen

Drucken
Blindkappe für Wasserschlauchklauenkupplung aus Messing mit GEKA Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR.
Vorteile/Ausführungen
  • Klauenabstand einheitlich, daher Kombinationen untereinander und allen GEKA plus-Modellen möglich
  • mit Bohrung für Kettchenbefestigung

Technische Daten
  • Klauenabstand
40 mm
  • Betriebsdruck
10 bar
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +90 °C (abhängig von der Dichtringqualität)

Material
  • Messing
  • GEKA Hochleistungs-Formdichtring Form 200 aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Klauenkupplungen
Ersatzteil
GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR

Ersatzteil

GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 aus NBR, als Ersatzdichtung in allen GEKA® Schnellkupplungen aus Messing.

Aktion
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® mit Tülle, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® mit Tülle, Messing

Geka | Klauenkupplungen

Wasserschlauchklauenkupplung mit Schlauchtülle aus Messing und mit GEKA®- Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR.

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA mit IG, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA mit IG, Messing

Klauenkupplungen

Wasserschlauchklauenkupplung mit einem Innengewinde aus Messing und mit GEKA Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR.

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA mit AG, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA mit AG, Messing

Klauenkupplungen

Wasserschlauchklauenkupplung mit einem Außengewinde aus Messing und mit GEKA Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR.

Wasserschlauchklauenkupplung MODY mit Tülle, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung MODY mit Tülle, Messing

Lüdecke | Klauenkupplungen

Hochwertige, leicht kuppelbare Universalkupplung WaterProfi-MODY und Sicherheits-Schraubkupplung mit Schlauchtülle, aus Messing (MS). Mit ergonomisch geformten Klauen und opütimirten Sicherheitsnoppen.

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus mit Tülle, 360°-drehbar, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus mit Tülle, 360°-drehbar, Messing

Klauenkupplungen

Wasserschlauchklauenkupplung mit 360°-drehbarer Schlauchtülle aus Messing für Wasser-, Saug- und Druckschläuche.

Wasserschlauchklauenkupplung Y-Verteiler GEKA® plus, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung Y-Verteiler GEKA® plus, Messing

Geka | Klauenkupplungen

Wasserschlauchklauenkupplung Y-Abzweigstück mit Außengewinde, aus Messing (Ms), passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2", festmontiert.

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit Tülle für Trinkwasser, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit Tülle für Trinkwasser, Messing

Geka | Klauenkupplungen

Schlauchtülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz. Für Schellen- und Presshülseneinbindung.

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit IG für Trinkwasser, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit IG für Trinkwasser, Messing

Geka | Klauenkupplungen

Innengewinde mit Flachdichtring aus EPDM. KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270.

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit AG für Trinkwasser, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit AG für Trinkwasser, Messing

Geka | Klauenkupplungen

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit Außengewinde für Trinkwasser, Messing

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus XK für Trinkwasser | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus XK für Trinkwasser

Geka | Klauenkupplungen

GEKA® plus Schnellkupplung XK für Trinkwasser für fast alle hochwertigen Trinkwasser-, Wasser-, Industrie-, Saug- und Druckschläuche namhafter Hersteller.

GEKA® plus Schlauchstück Z, schraubbar, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
GEKA® plus Schlauchstück Z, schraubbar, Messing

Geka | Klauenkupplungen

Original GEKA® plus Schnellkupplung aus Messing, zweiteilige schraubbare Schlauchfassung, die sich in ein breites Spektrum von Schläuchen einbinden lässt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken