Menu

Industrie-Klauenkupplung mit IG, DIN 3489

von Lüdecke   |   mehr Klauenkupplungen

Drucken
Industrie-Klauenkupplung mit Innengewinde DIN 3489, aus Edelstahl.
Einsatzbereich
  • Lebensmittel- und Trinkwasserbereich
  • Tank- und Behälterbau
  • chemischen Industrie

Anwendungen/Hinweise
  • geeignete Medien chemische Substanzen

Technische Daten
  • Gewinde
ISO 228
  • Klauenabstand
42 mm
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +200 °C
  • Betriebsdruck
16 bar

Material
  • Kupplung aus Edelstahl 1.4401/1.4305
  • Dichtung aus FKM

Downloads

Für Sie interessant

Industrie-Klauenkupplung mit Tülle, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Industrie-Klauenkupplung mit Tülle, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Industrie-Klauenkupplung mit Schlauchtülle aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung von Schlauchklemmen ohne Sicherheitsklauen oder Fixierband.

Industrie-Klauenkupplung mit AG, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Industrie-Klauenkupplung mit AG, DIN 3489

Lüdecke | Klauenkupplungen

Industrie-Klauenkupplung mit Außengewinde DIN 3489 aus Edelstahl, mit Kunststoff-Gewindekappe.

Industrie-Klauenkupplung Mody mit Tülle, DIN 3238 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Industrie-Klauenkupplung Mody mit Tülle, DIN 3238

Lüdecke | Klauenkupplungen

Hochwertige Sicherheits-Kupplung mit Schlauchtülle DIN 3238, verstärktem Gewindeschutzring und neuem Dichtring, beidseits in Dichtungssitz geführt, aus Edelstahl.

Industrie-Klauenkupplung Mody mit IG, DIN 3238 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Industrie-Klauenkupplung Mody mit IG, DIN 3238

Lüdecke | Klauenkupplungen

Hochwertige Sicherheits-Kupplung mit Innengewinde DIN 3238, verstärktem Gewindeschutzring und neuem Dichtring, beidseits in Dichtungssitz geführt, aus Edelstahl.

Industrie-Klauenkupplung Mody mit AG, DIN 3238 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Industrie-Klauenkupplung Mody mit AG, DIN 3238

Lüdecke | Klauenkupplungen

Hochwertige Sicherheits-Kupplung mit Außengewinde DIN 3238, verstärktem Gewindeschutzring und neuem Dichtring, beidseits in Dichtungssitz geführt, aus Edelstahl.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken