Easyloc® Mutterteil mit einer Schlauchtülle für Halbschaleneinband. Die automatische Hebelarretierung schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet den höchst...
Easyloc® Mutterteil mit G-Innengewinde. Die automatische Hebelarretierung schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet den höchstmöglichen Sicherheitsstandar...
Easyloc® Mutterteil mit Verschlusskappe. Die automatische Hebelarretierung schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet den höchstmöglichen Sicherheitsstanda...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Kamlok Kupplungen sind auch unter den Namen Camlock-Kupplungen oder Hebelarmkupplungen bekannt.
glatter Durchgang verhindert Strömungsverluste
schnelles, einfaches und sicheres Kuppeln und Entkuppeln ohne zusätzliches Werkzeug
Verschraubungen flachdichtend (DIN-Ausführung)
keine Positionierung der Kupplungsteile notwendig
sämtliche Anbauteile (Bolzen, Hebel, Ringe) aus Edelstahl
Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Halbschaleneinband möglich
hohe Qualität und Festigkeit durch Auswahl hochwertiger Verarbeitungsverfahren
Rostunempfindlichkeit durch elektropolierte Oberflächen bei Edelstahl
Verwendung hochwertiger Dichtungen
austauschbar mit weltweit handelsüblichen Typen
Kamlokkupplungen werden in unterschiedlichen Branchen und Anwendungen eingesetzt:
chemische und petrochemische Industrie
pharmazeutische Industrie
kunststoffverarbeitende Industrie
Anlagen- und Kraftwerksbau
Bergbau
Speditionen
Nahrungsmittelindustrie
Stahlindustrie
Betankungsanlagen
Schiffsbau
Landwirtschaft
Hebelarmkupplungen aus Edelstahl
Sie werden vor allem in der Lebensmittelindustrie, in der chemischen und petrochemischen Industrie, in der Medizintechnik, im Schiffsbau, in der kunststoffverarbeitenden Industrie sowie bei aggressiven Medien eingesetzt. Sie können bis zu einem Betriebsdruck von 16 bar eingesetzt werden.
Hebelarmkupplungen aus Messing
Sie werden in allgemeinen Industrieanwendungen, in der Stahlindustrie, in der kunststoffverarbeitenden Industrie und in der Landwirtschaft eingesetzt. Sie können bis zu einem Betriebsdruck von 16 bar eingesetzt werden.
Hebelarmkupplungen aus Aluminium
Sie kommen in der Lebensmittelindustrie, in der (petro-)chemischen Industrie, in der Medizintechnik, im Schiffsbau und in der Landwirtschaft zum Einsatz. Sie können bis zu einem Betriebsdruck von 10 bar eingesetzt werden.
Hebelarmkupplungen aus Polypropylen
Sie werden in der chemischen und petrochemischen Industrie sowie für Luft- und Wasserleitungen eingesetzt. Mechanisch und thermisch sind sie nicht so belastbar wie Kamlok-Kupplungen aus Metall. Sie können je nach Nennweite bis zu einem Betriebsdruck zwischen 6 und 8,5 bar eingesetzt werden.
Bei Sicherheitshebelarmkupplungen schützt die automatische Hebelarretierung gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs z. B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Ein Öffnen der Schlauchkupplung ist ausschließlich durch zusätzliches Ziehen an den Ringen möglich. Dadurch bietet diese Ausführung den höchstmöglichen Sicherheitsstandard beim Handling mit gefährlichen Medien. Eine besonders beliebte und qualitativ hochwertige Ausführung von Sicherheitshebelarmkupplungen sind die Easyloc-Kupplungen.
Weltweit werden Hebelarmkupplungen nach der amerikanischen „Military Specification„ US-MIL-Norm (MIL-C-27487) und der DIN 14420-7 gefertigt. In der DIN 14420-7 ist nur die Kupplungsseite, nicht aber die Anschlussseite geregelt.
Beide Ausführungen sind kompatibel und miteinander kuppelbar.
Die technischen Vorteile dieser Kupplung sind vor allem ein glatter Durchgang (der Strömungsverluste verhindert) sowie ein schnelles, einfaches und sicheres Kuppeln und Entkuppeln der Armatur ohne jegliches Werkzeug. Bei der Montage der Armaturen ist besonders darauf zu achten, dass die Ableitung elektrostatischer Aufladungen gewährleistet und die Gefahr des Funkenreisens in explosionsgefährdeten Bereichen ausgeschlossen ist. Hierzu ist die Verwendung von Hebelarmkupplungen aus Edelstahl und/oder Hebelarmkupplungen aus Messing notwendig.
Vor Inbetriebnahme, frühestens jedoch 24 Stunden nach Montage der Armaturen am Schlauch, sind die Schrauben der Halbschalen bzw. Schlauchschellen nochmals festzuziehen.
Die Kupplungen sind auch mit einem Sicherheitsverschluss, der ungewolltes Öffnen verhindert, erhältlich. Hier empfehlen wir die Sicherheits-Hebelarmkupplung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!