Menu
Verschiedene Schlaucheinbindungen

Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung von Oetiker

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung von Oetiker
Schläuche, Armaturen 8 Schlauchschellen, Schlauchklemmen 5 Endlosbänder, Schellenbänder 3 mehrweniger
Produkte filtern in Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung von Oetiker
Hersteller: Oetiker Alle zurücksetzen
1-8 von 8 Produkten
in Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung von Oetiker
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Klemmband, endlos, Edelstahl | Endlosbänder, Schellenbänder
angesehen
Klemmband, endlos, Edelstahl

Oetiker | Endlosbänder, Schellenbänder

Zum Selbstanfertigen von Schlauchbindern größerer Ausführung mit Hilfe von Schraubschloss, Bandklammern und Nachspannschloss, überall dort, wo vielfältige und im Durchmesser sehr unterschiedliche Abbindungsprobleme zu lösen sind.

Schraubschloss für Klemmband, endlos | Endlosbänder, Schellenbänder
angesehen
Schraubschloss für Klemmband, endlos

Oetiker | Endlosbänder, Schellenbänder

Passend zu Klemmband Edelstahl

Nachspannschloss für Klemmband, endlos | Endlosbänder, Schellenbänder
angesehen
Nachspannschloss für Klemmband, endlos

Oetiker | Endlosbänder, Schellenbänder

Sehr gut für Abbindungen, die häufig geöffnet und wieder geschlossen werden müssen, z. B. Absaugschläuche, Behälterverschlüsse, Aufhängungen.

1-Ohr-Schlauchklemme | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
1-Ohr-Schlauchklemme

Oetiker | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Kompaktes "Einstück" aus rostfreiem Stahl für robuste, kraftvolle Verbindungen.

1-Ohr-Schlauchklemme, stufenlos | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
1-Ohr-Schlauchklemme, stufenlos

Oetiker | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Stufenlose 1-Ohr-Schlauchklemme mit verstärkter Klemmkraft, wahlweise aus Edelstahl oder Stahl.

2-Ohr-Schlauchklemme | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
2-Ohr-Schlauchklemme

Oetiker | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

2-Ohr-Schlauchklemme mit 2 Pressohren, für Schlauchbefestigung im Nieder- und Mitteldruckbereich, zur Zugentlastung.

Doppelschlauchklemme | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Doppelschlauchklemme

Oetiker | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Doppelschlauchklemme für Zwillingsschläuche in geschlossener Ausführung.

Handzange für Ohr-Klemmen | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Handzange für Ohr-Klemmen

Oetiker | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Spezialzange mit Seitenschneider zur Montage von Ohr-Klemmen und Spannschellen.

1-8 von 8 Produkten

Die passende Einbindung für jede Armatur

Für die sichere und zuverlässige Montage von Schlaucharmaturen an Schläuchen ist das richtige Einbindesystem essenziell. Egal ob Halbschalen, Schlauchschellen oder Presshülsen – schlecht montierte oder falsch gewählte Schlaucheinbindungen können zu Undichtheiten, vorzeitigen Schäden und zum Ausfall von Schlauchleitungen führen. Dadurch entstehen nicht nur Kosten, sondern auch große Gefährdungen für Gesundheit und Umwelt.

Auf einen Blick
    Schlauch mit Halbschalen-Einbindung
    Schlaucheinbindungen sind wichtige Bestandteile von Schlauchleitungen. Sie sollten immer je nach Anwendungsfall richtig gewählt und fachgerecht montiert werden.

    Die Varianten von Schlaucheinbindungen und ihre Einsatzzwecke

    Je nach Anwendung und Schlauch können verschiedene Arten von Schlaucheinbindungen zum Einsatz kommen:

    Einbindeart

    Hinweise

    Einsatz/Anwendung

    Halbschalen bzw. Klemmschalen

    Umfassen den Schlauch und den Haltekragen der Armatur. Hervorragender Halt und Schutz gegen Ausfahren der Armatur

    Chemieschläuche bis zu 16 bar, Lebensmittelschläuche, Mineralölschläuche, Industrieschläuche

    Schlauchschellen und Endlosbänder

    Dazu zählen Schneckengewindeschellen, Spannbackenschellen, Gelenkbolzenschellen, Ein- und Zwei-Ohr-Klemmen, Endlosbänder

    Wasserschläuche, Vielzweckschläuche mit geringen Betriebsdrücken

    Presshülsen und Schraubhülsen

    Presshülsen: Mittels spezieller Pressen mit dem Schlauch verpresst – nicht wiederverwendbar.

    Schraubhülsen: einfach selbst montierbar. Hülse, Schlauch und Armatur werden verschraubt. Bei Haberkorn auf Anfrage erhältlic

    Luftschläuche, Ölschläuche, Industrieschläuche, Lebensmittelschläuche, Schläuche für pharmazeutische Anwendungen

    Drahteinbindung

    Verletzt Gewebeschläuche durch den runden Querschnitt an kritischen Stellen des Einbindestutzens nicht und hält den entsprechenden Drücken stand

    Flachschläuche (Feuerwehrschläuche, Bauschläuche, Schneeschläuche)


    Schlauchleitungsmontage bei Haberkorn

    Die unsachgemäße Montage von Schlauchleitungskomponenten wie Schlaucheinbindungen kann zu vorzeitigen Schäden und zum Ausfall der Schlauchleitung führen. In unserem modern eingerichteten Montage- und Prüfcenter übernehmen geschulte Facharbeiter und befähigte Personen die Fertigung Ihrer Schlauchleitung inkl. der sachgemäßen Einbindung der Armaturen mit Halbschalen, Schneckengewindeschellen, Gelenkbolzenschellen, Fixierbändern, Pressfassungen, Ohr-Klemmen oder Draht gerne für Sie – natürlich immer unter Einhaltung der Druckgeräterichtlinie sowie der nationalen und internationalen Vorschriften. Sie erhalten die Schlauchleitung einbaufertig aus einer Hand. Erfahren Sie mehr zum Service Assembling und Montage durch Haberkorn.

    Einbindung einer Schlaucharmatur mit Draht
    Haberkorn übernimmt gerne die fachgerechte Einbindung Ihrer Schlauchleitungen. Wir verfügen in unserem modern ausgestatteten Montage- und Prüfcenter auch über das notwendige Equipment für Drahteinbindungen bei Flachschläuchen.