Menu

Befestigungsschelle BSMD

von Fischer   |   mehr Halterungsschellen, Rohrschellen

Drucken
Einlaschige Metallschelle mit zwei Befestigungspunkten, zur nachträglichen Befestigung von Leitungen wie Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren.
Einsatzbereich
  • Kabel- und Rohrbefestigungen

Vorteile/Ausführungen
  • einfache und schnelle Montage

Anwendungen/Hinweise
  • für direkte Befestigung mit Einschlagnägeln

Material
  • Metall

Downloads

Für Sie interessant

Halterungsschelle RSGU1, mit Gummiprofil | Halterungsschellen, Rohrschellen
angesehen
Gekauft
Halterungsschelle RSGU1, mit Gummiprofil

Halterungsschellen, Rohrschellen

Rohr- bzw. Halterungs-Schellen werden zur Befestigung von Rohren, Schläuchen und Kabeln eingesetzt. Die Gummi-Ummantelung dient der Übertragung von Schwingungen, dem Schutz vor Verkratzung und der Isolierung.

Rohrschelle FRS-L Universal mit Schalldämmeinlage | Halterungsschellen, Rohrschellen
angesehen
Gekauft
Rohrschelle FRS-L Universal mit Schalldämmeinlage

Fischer | Halterungsschellen, Rohrschellen

Die Fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10 und einem Schallschutznachweis.

Rohrschelle FRSN | Halterungsschellen, Rohrschellen
angesehen
Gekauft
Rohrschelle FRSN

Fischer | Halterungsschellen, Rohrschellen

Die fischer Rohrschelle FRSN ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10 ohne Schalldämmeinlage.

Gelenkrohrschelle FGRS | Halterungsschellen, Rohrschellen
angesehen
Gekauft
Gelenkrohrschelle FGRS

Fischer | Halterungsschellen, Rohrschellen

Einteilige Gelenkrohrschelle mit Pendelschraube-Schnellverschluss für einfache, zeitsparende Einhandmontage von Rohrleitungen bis 2" mit Gewindestangen oder Stockschrauben.

Abverkauf
Gelenkrohrschelle FGRS Plus | Halterungsschellen, Rohrschellen
angesehen
Gekauft
Gelenkrohrschelle FGRS Plus

Fischer | Halterungsschellen, Rohrschellen

Einteilige Premium-Gelenkrohrschelle mit Schnellverschluss, Anschlussmutter mit Gewinde M8 und Schalldämmeinlage.

Gelenkrohrschelle FGRS Universal mit Schalldämmeinlage | Halterungsschellen, Rohrschellen
angesehen
Gekauft
Gelenkrohrschelle FGRS Universal mit Schalldämmeinlage

Fischer | Halterungsschellen, Rohrschellen

Fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal mit einfachem und sicherem Schnellverschluss, ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit einem M8 oder Kombi-Anschlussgewinde M8/M10.

Metallschelle mit vormontiertem Nagel | Halterungsschellen, Rohrschellen
angesehen
Gekauft
Metallschelle mit vormontiertem Nagel

Mastertec | Halterungsschellen, Rohrschellen

Passend für Verpressschlauch 6 mm. Zum Schießen und Nageln. Für alle gängigen Schussapparate.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken