Menu

Montage mit Fixierband, BAND-IT®

mehr Serviceleistungen

Drucken
Für Schlauchleitungen mit geringer Beanspruchung bis 10 bar Betriebsdruck.
Ohne Armatur, inklusive Einbindematerial und ohne Druckprüfung.

Downloads

Für Sie interessant

Montage mit Schlauchschellen oder Klemmen nach DIN 20039 A und B | Serviceleistungen
angesehen
Gekauft
Montage mit Schlauchschellen oder Klemmen nach DIN 20039 A und B

Serviceleistungen

Für Schlauchleitungen mit geringer Beanspruchung bis 10 bar Betriebsdruck. Ohne Armatur, Einbindematerial und Druckprüfung.

Montage mit Halbschalen | Serviceleistungen
angesehen
Gekauft
Montage mit Halbschalen

Serviceleistungen

Für Schlauchleitungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Dampf bis 18 bar/ 210 °C, brennbaren und wassergefährdenden Durchflussmedien (Tankwagen- und Chemieschläuche). Ohne Armaturen, Schalen/Klemmen, mit oder ohne Herstellung der elektrischen Leitfähigkeit, ohne Dr...

Montage mit Draht | Serviceleistungen
angesehen
Gekauft
Montage mit Draht

Serviceleistungen

Für Trevira-Feuerwehrschläuche nach ÖN F 2105 und Bau-Treviraschläuche, inklusive Namensaufdruck (bei Bestellung angeben).