Menu

Montage mit Schlauchschellen oder Klemmen nach DIN 20039 A und B

mehr Serviceleistungen

Drucken
Für Schlauchleitungen mit geringer Beanspruchung bis 10 bar Betriebsdruck.
Ohne Armatur, Einbindematerial und Druckprüfung.
Vorteile/Ausführungen
  • bis 25 mm, 1 Schelle
  • 26 bis 110 mm, 2 Schellen
  • 120 bis 200 mm, 3 Schellen (nur für Flachschläuche bis 3 bar)

Downloads

Für Sie interessant

Montage mit Fixierband, BAND-IT® | Serviceleistungen
angesehen
Gekauft
Montage mit Fixierband, BAND-IT®

Serviceleistungen

Für Schlauchleitungen mit geringer Beanspruchung bis 10 bar Betriebsdruck. Ohne Armatur, inklusive Einbindematerial und ohne Druckprüfung.

Montage mit Halbschalen | Serviceleistungen
angesehen
Gekauft
Montage mit Halbschalen

Serviceleistungen

Für Schlauchleitungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Dampf bis 18 bar/ 210 °C, brennbaren und wassergefährdenden Durchflussmedien (Tankwagen- und Chemieschläuche). Ohne Armaturen, Schalen/Klemmen, mit oder ohne Herstellung der elektrischen Leitfähigkeit, ohne Dr...

Montage mit Draht | Serviceleistungen
angesehen
Gekauft
Montage mit Draht

Serviceleistungen

Für Trevira-Feuerwehrschläuche nach ÖN F 2105 und Bau-Treviraschläuche, inklusive Namensaufdruck (bei Bestellung angeben).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken