Menu

Wandplatte Stahl BZ 162, schwenkbar, für Schlauchaufroller BT 6000

von Braunwarth   |   mehr Schlauchaufroller

Drucken
Schwenkbare Wandbefestigung für federbetätigte Aufroller.
Anwendungen/Hinweise
  • für Schlauchaufroller BT 6000 (ID 13 mm + 19 mm) / BT 6.20.25 / 6.10.32 / 6.10.38

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Schlauchaufroller
Zubehör von
Schlauchaufroller Stahl BT6000, ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Stahl BT6000, ohne Schlauch

Braunwarth Zubehör von

Schlauchaufroller Baureihe BT6000, offene Bauweise, für die Befestigung am Boden oder an der Wand (Wandbefestigung auch schwenkbar möglich). Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort bzw. zum Werkzeug für Öl, Fett, Wasser und Druckluft und ist für

Wandhalterung 90°, schwenkbar, für PA20/PA20SK/PA20GSK | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Wandhalterung 90°, schwenkbar, für PA20/PA20SK/PA20GSK

Geka | Schlauchaufroller

Schwenkbare Wandhalterung 90° inkl. Verbindungsschrauben als Zubehör separat erhältlich, passend zu GEKA® plus Wandschlauchhalter PA20, PA20SK und PA20GSK.

Wandhalterung 110°, schwenkbar, für PA30/PA30SK/PA30GSK | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Wandhalterung 110°, schwenkbar, für PA30/PA30SK/PA30GSK

Geka | Schlauchaufroller

Schwenkbare Wandhalterung 110° inkl. Verbindungsschrauben als Zubehör separat erhältlich, passend zu GEKA® plus Wandschlauchhalter PA30, PA30SK und PA30GSK.

Wandplatte Stahl BZ 040, schwenkbar, für Schlauchaufroller BT 3000 | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Wandplatte Stahl BZ 040, schwenkbar, für Schlauchaufroller BT 3000

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schwenkbare Wandbefestigung für federbetätigte Aufroller.

Wandplatte Stahl BZ 090, schwenkbar, für Schlauchaufroller BT 5000 | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Wandplatte Stahl BZ 090, schwenkbar, für Schlauchaufroller BT 5000

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schwenkbare Wandbefestigung für federbetätigte Aufroller.

Wandplatte Stahl BZ 169, schwenkbar, für Schlauchaufroller BT 5.30.09 | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Wandplatte Stahl BZ 169, schwenkbar, für Schlauchaufroller BT 5.30.09

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schwenkbare Wandbefestigung für federbetätigte Aufroller.

Wandplatte Stahl BZ 457, schwenkbar, für Schlauchaufroller BT 4209 | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Wandplatte Stahl BZ 457, schwenkbar, für Schlauchaufroller BT 4209

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schwenkbare Wandbefestigung für federbetätigte Aufroller.

Wandplatte Edelstahl BZ 090.1, schwenkbar, für Schlauchaufroller VA 5000 | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Wandplatte Edelstahl BZ 090.1, schwenkbar, für Schlauchaufroller VA 5000

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schwenkbare Wandbefestigung für federbetätigte Aufroller.

Wandplatte Edelstahl BZ 162.1, schwenkbar, für Schlauchaufroller VA 6000 | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Wandplatte Edelstahl BZ 162.1, schwenkbar, für Schlauchaufroller VA 6000

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schwenkbare Wandbefestigung für federbetätigte Aufroller.

Wandplatte Edelstahl ST15/20/30, schwenkbar, für Schlauchaufroller HR | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Wandplatte Edelstahl ST15/20/30, schwenkbar, für Schlauchaufroller HR

Ramex | Schlauchaufroller

Schwenkplatte für Wandmontag aus Edelstahl.

Schlauchstopper 494 | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchstopper 494

Ramex | Schlauchaufroller

Der Schlauchstopper wird überwiegend bei automatischen Schlauchaufrollern zum Stoppen des Schlauchs eingesetzt. Durch seine unterschiedlichen Klemmeinsätze ist der Schlauchstopper für verschiedene Schlauch-Dimensionen verwendbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken