Menu

Druckluftschlauchtrommel mit PVC-Schlauch

mehr Schlauchaufroller

Drucken
Kunststoffschlauchtrommel mit PVC-Druckluftschlauch, transparent, fadenarmiert, ölbeständig, bis 15 bar Betriebsdruck. Komplett mit Schnellkupplung DN 7, inklusive Verbindungsschlauch Trommel-Kompressor.
Technische Daten
  • Schlauchlänge
20 m
  • Betriebsdruck:
15 bar
  • Innendurchmesser:
6 mm bzw 1/4"
  • Außendurchmesser
12 mm
  • Armatur
DIN
  • Trommeldurchmesser
290 mm

Material
  • Schnellkupplung aus Messing
  • Gehäuse aus hochfestem Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Schlauchwandhaspel ALBA STATUS SERIE III | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchwandhaspel ALBA STATUS SERIE III

Alba Krapf | Schlauchaufroller

Der bewährte Wandhalter STATUS, nochmals verbessert als SERIE III mit 3/4"-Wasseranschluss bietet eine vergrößerte Wandkonsole und den kompletten Schwenkbereich von 170° je nach Einstellung.

Druckluft-Schlauchtrommel | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Druckluft-Schlauchtrommel

Schlauchaufroller

Knickfester Polyethanschlauch 30 m, 8 x 12 mm mit drehbarer Kupplung, Stecknippel und Schlauchführung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken