Menu

Automatischer Schlauchaufroller PA20, ohne Schlauch, GEKA® plus

von Geka   |   mehr Schlauchaufroller

Drucken
GEKA® plus Schlauchaufroller PA20, unbestückt, aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.
Einsatzbereich
  • Gewerbe und Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • fertig montiert und sofort einsatzbereit
  • mit Schlauchschutz und Schlauchstopper
  • optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4"

Anwendungen/Hinweise
  • Schlauchaufroller für Schläuche mit Außendurchmesser bis 24 mm ausgelegt

Technische Daten
  • Abmessungen
52,5 x 50,5 x 21 cm
  • Betriebsdruck
max. 20 bar
  • Temperaturbereich
+4 °C bis +60 °C
  • Schlauchkapazitäten
1/2" – 25 m
 5/8" – 25 m
 3/4" – 20 m

Material
  • Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Schlauchführung (Rollen) aus Kunststoff, weiß
  • Halterung aus Stahl, gelb verzinkt
  • Schlauchstopper aus schwarzem Gummi
  • Winkeldreharmatur aus Messing

Downloads

Für Sie interessant

Wandhalterung 90°, schwenkbar, für PA20/PA20SK/PA20GSK | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Wandhalterung 90°, schwenkbar, für PA20/PA20SK/PA20GSK

Geka Zubehör

Schwenkbare Wandhalterung 90° inkl. Verbindungsschrauben als Zubehör separat erhältlich, passend zu GEKA® plus Wandschlauchhalter PA20, PA20SK und PA20GSK.

Schlauchaufroller
Alternative
Automatischer Schlauchaufroller PA30, ohne Schlauch, GEKA® plus | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Automatischer Schlauchaufroller PA30, ohne Schlauch, GEKA® plus

Geka Alternative

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30, unbestückt, aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.

Schlauchaufroller
Alternative von
Automatischer Schlauchaufroller PA30, ohne Schlauch, GEKA® plus | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Automatischer Schlauchaufroller PA30, ohne Schlauch, GEKA® plus

Geka Alternative von

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30, unbestückt, aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.

Schlauchaufroller
Das könnte Sie auch interessieren
Automatischer Schlauchaufroller PA20SK, GEKA® plus | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Automatischer Schlauchaufroller PA20SK, GEKA® plus

Geka Das könnte Sie auch interessieren

GEKA® plus Schlauchaufroller PA20SK aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.

Schlauchaufroller
Das könnte Sie auch interessieren
Automatischer Schlauchaufroller PA20GSK, GEKA® plus | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Automatischer Schlauchaufroller PA20GSK, GEKA® plus

Geka Das könnte Sie auch interessieren

GEKA® plus Schlauchaufroller PA20GSK aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.

Schlauchaufroller
Das könnte Sie auch interessieren
Automatischer Schlauchaufroller PA30SK, GEKA® plus | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Automatischer Schlauchaufroller PA30SK, GEKA® plus

Geka Das könnte Sie auch interessieren

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30SK aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.

Schlauchaufroller
Das könnte Sie auch interessieren
Automatischer Schlauchaufroller PA30GSK, GEKA® plus | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Automatischer Schlauchaufroller PA30GSK, GEKA® plus

Geka Das könnte Sie auch interessieren

GEKA® plus Schlauchaufroller PA20GSK und PA30GSK aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.

Automatischer Schlauchaufroller PA20SK, GEKA® plus | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Automatischer Schlauchaufroller PA20SK, GEKA® plus

Geka | Schlauchaufroller

GEKA® plus Schlauchaufroller PA20SK aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.

Automatischer Schlauchaufroller PA20GSK, GEKA® plus | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Automatischer Schlauchaufroller PA20GSK, GEKA® plus

Geka | Schlauchaufroller

GEKA® plus Schlauchaufroller PA20GSK aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.

Automatischer Schlauchaufroller PA30, ohne Schlauch, GEKA® plus | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Automatischer Schlauchaufroller PA30, ohne Schlauch, GEKA® plus

Geka | Schlauchaufroller

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30, unbestückt, aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.

Automatischer Schlauchaufroller PA30SK, GEKA® plus | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Automatischer Schlauchaufroller PA30SK, GEKA® plus

Geka | Schlauchaufroller

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30SK aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.

Automatischer Schlauchaufroller PA30GSK, GEKA® plus | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Automatischer Schlauchaufroller PA30GSK, GEKA® plus

Geka | Schlauchaufroller

GEKA® plus Schlauchaufroller PA20GSK und PA30GSK aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken