Menu

Schlauchaufroller SA 250

von Metabo   |   mehr Schlauchaufroller

Drucken
Robuster Schlauchaufroller mit 8 m hochflexiblen PU-Schlauch und Automatikfunktion.
Einsatzbereich
  • geeignet zur Montage an Decke, Wand und Boden

Technische Daten
  • Länge
8 m
  • Innen-Ø
8 mm
  • Außen-Ø
12 mm
  • max. Druck
15 bar
  • Gewicht
2,9 kg

Material
  • Kunststoffgehäuse

Lieferumfang
  • hochflexiblen PU-Schlauch 8 m 
  • Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
  • Wand- und Deckenbefestigungsbügel

Downloads

Für Sie interessant

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA20, ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA20, ohne Schlauch

Geka | Schlauchaufroller

GEKA® plus Schlauchaufroller PA20, unbestückt, aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA20SK | Schlauchaufroller
angesehen
GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA20SK

Geka | Schlauchaufroller

GEKA® plus Schlauchaufroller PA20SK aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA20GSK | Schlauchaufroller
angesehen
GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA20GSK

Geka | Schlauchaufroller

GEKA® plus Schlauchaufroller PA20GSK aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30, ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30, ohne Schlauch

Geka | Schlauchaufroller

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30, unbestückt, aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30SK | Schlauchaufroller
angesehen
GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30SK

Geka | Schlauchaufroller

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30SK aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.

GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30GSK | Schlauchaufroller
angesehen
GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30GSK

Geka | Schlauchaufroller

GEKA® plus Schlauchaufroller PA20GSK und PA30GSK aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.