Menu

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung DN 7,4 und Abblasepistole H-Plus

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
PU-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung H-Plus DN 7,4 mit G-Innengewinde und Druckknopf aus Aluminium, Stecknippel DN 7,2 mit G-Außengewinde aus Stahl und einer H-Plus Abblasepistole mit Spitzdüse aus Aluminium.
Einsatzbereich
  • Druckluftwerkzeuge, Montagebänder
  • Pneumatik
  • Automation, Mess- und Regeltechnik
  • Automobilindustrie, im Maschinenbau, Apparatebau
  • Werkstatteinrichtungen

Vorteile/Ausführungen
  • Schlauchwendel
    – hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit
    – extreme, dauerhafte Rückstellkraft der Spirale, kleine Windungsdurchmesser
    – elastisch, flexibel und knickfest
    – weichmacher- und schwermetallfrei
    – absolut silikonfrei und recycelbar
    – benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig
    – platzsparend trotz großer Reichweite
    – sauber, sicher und leicht lagerbar in Versandhülse verpackt
  • Abblaspistole
    – hochwertig, robuste und handlich
    – besonders geeignet für den Dauereinsatz
  • Schnellverschlusskupplung
    – Sicherheitsausführung
       Entlüftung erfolgt durch zweimaliges Drücken des Druckknopfes
       beim ersten Druck wird die Kupplung entlüftet, der Stecknippel bleibt in der Kupplung gesichert
       beim zweiten Druck wird die Verbindung gelöst
    – hochwertig, robust, langlebig und vollautomatisch
    – kompatibel mit Standard-Stecknippeln DN 7,2
    – entspricht dem ISO-Standard 4414

Technische Daten
  • Betriebsdruck
10 bar
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +70 °C
  
Schlauchwendel

 

  • kurzer/langer Abgang

10/50 cm

  
Abblaspistole 
  • Düsengewinde

M 12 x 1,25 mm

  • Düsenbohrung
2 mm
  
Schnellverschlusskupplung 
  • Steckermaß

DN 7,4 mm

  • Durchfluss
1.600 l/min (bei 6 bar, Stecker montiert)

Material
  • Schlauchwendel
    – aus Polyurethan auf Polyesterbasis
    – Feder aus Polyamid (PA)/Stahl
    – Verschraubung aus Messing MS 58 blank
    – Gewinde aus Stahl vernickelt (beschichtet)
  • Abblasepistole
    – aus Aluminium, geschmiedet
    – Düse aus Stahl, verzinkt
  • Schnellverschlusskupplung
    – Gehäuse aus Aluminium eloxiert
    – Knopf und Ventil aus Stahl gehärtet und verzinkt
    – Innenteil aus Edelstahl 1.4310
    – Gewinde aus Messing vernickelt
    – Dichtung aus NBR
  • Stecknippel
    – aus Stahl verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)

Lieferumfang
  • Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Verschraubungen
  • Abblaspistole H-Plus, Aluminium
  • Sicherheits-Schnellverschlusskupplung H-Plus DN 7,4 mit G-IG und Druckknopf, Aluminium
  • Stecknippel DN 7,2 mit AG, Stahl

Luft


Downloads

Für Sie interessant

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Verschraubungen | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Verschraubungen

Lüdecke Ersatzteil

MODY-Spiralschläuche aus PU mit drehbaren Verschraubungen zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern.

Abblaspistole H-Plus, Aluminium | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole H-Plus, Aluminium

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Ersatzteil

Hochwertige, robuste und handliche Abblaspistole H-Plus aus Aluminium, mit Stahl-Normaldüse, langem Bedienhebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss, besonders geeignet für den Dauereinsatz.

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung H-Plus DN 7,4 mit G-IG und Druckknopf, Aluminium | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung H-Plus DN 7,4 mit G-IG und Druckknopf, Aluminium

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Ersatzteil

Hochwertige, robuste, langlebige und vollautomatische Schnellverschlusskupplung mit Innengewinde, 360°-drehbar, in Sicherheitsausführung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, aus Aluminium/Messing .

Stecknippel DN 7,2 mit AG, Stahl | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Stecknippel DN 7,2 mit AG, Stahl

Lüdecke Ersatzteil

Standard-Stecknippel aus Stahl verzinkt, DN 7,2 mit Außengewinde.

Aktion
Polyurethan-Schlauchwendel Hi-Vis mit Blaspistole Serie 208 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Polyurethan-Schlauchwendel Hi-Vis mit Blaspistole Serie 208

Cejn | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Neongrüne PUR-Schlauchwendel Hi-Vis, wahlweise mit 4, 6 oder 8 m, mit Nippel eSafe Serie 320 Stream-Line, Stream-Line-Adapter und Blaspistole Serie 208.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY ohne Anschluss | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Polyurethan-Schlauchwendel MODY ohne Anschluss

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Spiralschläuche aus PU ohne Anschlüsse zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Anschluss DN 5 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Anschluss DN 5

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

PU-Schlauchwendel MODY mit drehbarer Einhand-Schnellverschlussschlusskupplung DN 5 und mit drehbarem Stecknippel DN 5.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Anschluss DN 7,2 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Anschluss DN 7,2

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

PU-Schlauchwendel MODY mit drehbarer Einhand-Schnellverschlussschlusskupplung DN 7,2 und mit drehbarem Stecknippel DN 7,2.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Verschraubungen | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Verschraubungen

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Spiralschläuche aus PU mit drehbaren Verschraubungen zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY CleanConnect ohne Anschluss | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Polyurethan-Schlauchwendel MODY CleanConnect ohne Anschluss

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Spiralschläuche aus PU, mit beidseits geraden Abgängen, für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY CleanConnect mit ESE-Kupplung DN 7,2 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Polyurethan-Schlauchwendel MODY CleanConnect mit ESE-Kupplung DN 7,2

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Spiralschläuche aus PU, mit ESE-Kupplung und Stecknippel DN 7,2 aus Edelstahl, für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY DUO ohne Anschluss | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Polyurethan-Schlauchwendel MODY DUO ohne Anschluss

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-DUO-Spiralschläuche aus Polyurethan, mit beidseits geraden Abgängen, zur Anwendung in der Fluidtechnik, an Messgeräten, in der Automationstechnik für verschiedene Medien oder zur Unterscheidung verschiedener Luftleitungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken