Menu

Verlängerungsdüse zu Abblaspistole RDI, gerade

mehr Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Drucken
Düse zum gezielten Ausblasen schwer zugänglicher Stellen.
Einsatzbereich
  • Abblaspistolen mit Außengewinde M 12 x 1,25 mm

Material
  • Messing, vernickelt

Downloads

Für Sie interessant

Abblaspistole H-Plus, Aluminium | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Abblaspistole H-Plus, Aluminium

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Hochwertige, robuste und handliche Abblaspistole H-Plus aus Aluminium, mit Stahl-Normaldüse, langem Bedienhebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss, besonders geeignet für den Dauereinsatz.

Druckluft-Abblaspistole, dosierbar, Aluminium | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Abblaspistole, dosierbar, Aluminium

Lüdecke Zubehör von

Abblaspistole aus Aluminium, mit Normaldüse aus Stahl (P1). Stufenlos regulierbarer Luftstrom. Hochwertig, robust, handlich, besonders geeignet für Dauereinsatz. Mit langem Bedienungshebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss.

Abblaspistole, dosierbar, Kunststoff | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Abblaspistole, dosierbar, Kunststoff

Zubehör von

Abblaspistole aus blauem glaskugelverstärktem Polyamid zeichnet sich durch eine solide Bauweise und praxisorientierte Formgestaltung aus. Als Weiterentwicklung der Alu-Blaspistole empfiehlt sich dieser Typ bei Anwendungsfällen in denen aus Gewichts- und Materialgründen Kunststoff...

Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse

Agre Zubehör von

Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse aus Aluminium.

Abblaspistole H-Plus, Aluminium | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Abblaspistole H-Plus, Aluminium

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Hochwertige, robuste und handliche Abblaspistole H-Plus aus Aluminium, mit Stahl-Normaldüse, langem Bedienhebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss, besonders geeignet für den Dauereinsatz.

Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI

Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Stufenlos regulierbare, leichte und ergonomische Hochleistungs-Blaspistole für viele Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnische Anforderungen. Optimal in Verbindung mit Standard-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüsen.

Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon PLUS, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon PLUS, RDI

Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung. Im Vergleich zu herkömmlichen Blaspistolen kann bei der »Typhoon PLUS« der Durchfluss mittels Drehrad flexibel eingestellt werden.

Abblaspistole mit Star-Tips Düse, dosierbar, POM | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Abblaspistole mit Star-Tips Düse, dosierbar, POM

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Dosierbare Blaspistole der Serie 208 von CEJN mit 90 mm Rohr mit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse aus Kunststoff (POM). Mehrere Aufhängepositionen sind durch den veränderten Bügel möglich.

Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr, Serie 208 | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr, Serie 208

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.

Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit Schalldämpfer-Düse, Serie 208 | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit Schalldämpfer-Düse, Serie 208

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr und Schalldämpfer-Düse, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.

MultiFLOW Druckluft- und Flüssigkeitspistole | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
MultiFLOW Druckluft- und Flüssigkeitspistole

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

CEJNs neue Blaspistole MultiFLOW reinigt mit ihrer unerreichbaren Blaskraft Oberflächen sehr effektiv. Der Durchfluss lässt sich nach Wunsch exakt einstellen. Die Düse ermöglicht Einstellungen zwischen einem feinen und einem breiten Strahl. Die MultiFLOW erfüllt die OSHA Sicherhe...

Abblaspistole mit Kurz-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüse, Kunststoff, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Abblaspistole mit Kurz-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüse, Kunststoff, RDI

Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Abblaspistole, mit Innengewinde-Anschluss, zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken