Menu

Abblaspistole H-Plus, Aluminium

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Drucken
Hochwertige, robuste und handliche Abblaspistole H-Plus aus Aluminium, mit Stahl-Normaldüse, langem Bedienhebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss, besonders geeignet für den Dauereinsatz.
Einsatzbereich
  • Medium Druckluft

Technische Daten
  • Betriebsdruck
12 bar
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +100 °C
  • Düsengewinde
M 12 x 1,25 mm
  • Düsenbohrung
2 mm

Material
  • Aluminium, geschmiedet
  • Düse aus Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Düsen zu Abblaspistole | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Düsen zu Abblaspistole

Zubehör

Mit Außengewinde M 12 x 1,25 mm. Geräuschgedämpfte Sicherheitsdüse Blowstar Vereint die Funktion von Sicherheits- und geräuschgedämpfter Düse. Durch die Flügelkonstruktion wird eine Injektorwirkung bei gleichzeitiger Energieeinsparung erzeugt. Geräuschdämpfung auf 74 dB, konform...

Verlängerungsdüse zu Abblaspistole RDI, gerade | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Verlängerungsdüse zu Abblaspistole RDI, gerade

Zubehör

Düse zum gezielten Ausblasen schwer zugänglicher Stellen.

Abblaspistolenhalterung, inkl. 2 Befestigungswinkeln, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Abblaspistolenhalterung, inkl. 2 Befestigungswinkeln, RDI

Riegler Zubehör

Blaspistolenhalterung für Alu- und Kunststoffblaspistolen, mit 2 Winkeln für 90°- oder 45°-Befestigung (inkl. Schrauben).

Aktion
Schlauchaufroller
Zubehör von
Schlauchaufroller Kunststoff H-Plus, mit PU-Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Kunststoff H-Plus, mit PU-Schlauch

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Druckluft-Schlauchaufroller H-Plus mit Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und (PU-) Polyurethanschlauch mit Schnellverschlusskupplung DN 7,2 und Stecknippel DN 7,2.

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung DN 7,4 und Abblasepistole H-Plus | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung DN 7,4 und Abblasepistole H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Ersatzteil von

PU-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung H-Plus DN 7,4 mit G-Innengewinde und Druckknopf aus Aluminium, Stecknippel DN 7,2 mit G-Außengewinde aus Stahl und einer H-Plus Abblasepistole mit Spitzdüse aus Aluminium.

Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank

Dazu passt

Schlauchtülle aus Messing (Ms) blank, mit zylindrischem Außengewinde und Innenkonus 37°. Mit gerilltem Tüllenprofil für festen Sitz zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing vernickelt

Lüdecke Dazu passt

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) vernickelt, DN 7,2 mit Außengewinde.

Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI

Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Stufenlos regulierbare, leichte und ergonomische Hochleistungs-Blaspistole für viele Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnische Anforderungen. Optimal in Verbindung mit Standard-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüsen.

Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon PLUS, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon PLUS, RDI

Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung. Im Vergleich zu herkömmlichen Blaspistolen kann bei der »Typhoon PLUS« der Durchfluss mittels Drehrad flexibel eingestellt werden.

Abblaspistole mit Star-Tips Düse, dosierbar, POM | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Abblaspistole mit Star-Tips Düse, dosierbar, POM

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Dosierbare Blaspistole der Serie 208 von CEJN mit 90 mm Rohr mit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse aus Kunststoff (POM). Mehrere Aufhängepositionen sind durch den veränderten Bügel möglich.

Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr, Serie 208 | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr, Serie 208

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.

Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit Schalldämpfer-Düse, Serie 208 | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit Schalldämpfer-Düse, Serie 208

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr und Schalldämpfer-Düse, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken