Menu

Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit Schalldämpfer-Düse, Serie 208, Cejn

von Cejn   |   mehr Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Drucken
Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr und Schalldämpfer-Düse, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.
Einsatzbereich
  • Druckluft und nicht-explosive wasserbasierte Flüssigkeiten

Vorteile/Ausführungen
  • sehr hohe Blaskraft
  • geräuschgedämpfte Schalldämpfer-Düse für reduzierten Arbeitslärm
  • leicht regelbarer Luftstrom
  • ergonomische, komfortable Griffstücke

Technische Daten
  • Anschluss
R 1/4"
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
16 bar
  • Berstdruck
64 bar
  • Geräuschpegel
83 dB
  • Druchflussmenge
370 l/min

Material
  • Gehäuse aus POM
  • Rohr aus Messing

Downloads

Für Sie interessant

Polyurethan-Schlauchwendel Hi-Vis mit Blaspistole Serie 208 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Polyurethan-Schlauchwendel Hi-Vis mit Blaspistole Serie 208

Cejn Zubehör von

Neongrüne PUR-Schlauchwendel Hi-Vis, wahlweise mit 4, 6 oder 8 m, mit Nippel eSafe Serie 320 Stream-Line, Stream-Line-Adapter und Blaspistole Serie 208.

Schlauchaufroller
Zubehör von
Sicherheits-Schlauchaufroller mit Hi-Vis-Schlauch und Blaspistole Serie 208 | Schlauchaufroller
angesehen
Sicherheits-Schlauchaufroller mit Hi-Vis-Schlauch und Blaspistole Serie 208

Cejn Zubehör von

Sicherheits-Schlauchaufroller mit neongrünem Hi-Vis-Schlauch, Sicherheitskupplung und Nippel eSafe Serie 320 (montiert), wahlweise für die Schlauchlängen 10 m und 17 m, mit Blaspistole Serie 208 und Nippel eSafe Serie 320.

Abblaspistole H-Plus, Aluminium | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole H-Plus, Aluminium

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Hochwertige, robuste und handliche Abblaspistole H-Plus aus Aluminium, mit Stahl-Normaldüse, langem Bedienhebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss, besonders geeignet für den Dauereinsatz.

Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI

Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Stufenlos regulierbare, leichte und ergonomische Hochleistungs-Blaspistole für viele Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnische Anforderungen. Optimal in Verbindung mit Standard-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüsen.

Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon PLUS, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon PLUS, RDI

Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung. Im Vergleich zu herkömmlichen Blaspistolen kann bei der »Typhoon PLUS« der Durchfluss mittels Drehrad flexibel eingestellt werden.

Abblaspistole mit Star-Tips Düse, dosierbar, POM, Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole mit Star-Tips Düse, dosierbar, POM, Cejn

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Dosierbare Blaspistole der Serie 208 von CEJN mit 90 mm Rohr mit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse aus Kunststoff (POM). Mehrere Aufhängepositionen sind durch den veränderten Bügel möglich.

Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr, Serie 208, Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr, Serie 208, Cejn

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.

MultiFLOW Druckluft- und Flüssigkeitspistole, Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
MultiFLOW Druckluft- und Flüssigkeitspistole, Cejn

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

CEJNs neue Blaspistole MultiFLOW reinigt mit ihrer unerreichbaren Blaskraft Oberflächen sehr effektiv. Der Durchfluss lässt sich nach Wunsch exakt einstellen. Die Düse ermöglicht Einstellungen zwischen einem feinen und einem breiten Strahl. Die MultiFLOW erfüllt die OSHA Sicherhe...

Abblaspistole mit Kurz-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüse, Kunststoff, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole mit Kurz-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüse, Kunststoff, RDI

Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Abblaspistole, mit Innengewinde-Anschluss, zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse

Agre | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse aus Aluminium.

Druckluft-Abblaspistole, dosierbar, Aluminium | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Druckluft-Abblaspistole, dosierbar, Aluminium

Lüdecke | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Abblaspistole aus Aluminium, mit Normaldüse aus Stahl (P1). Stufenlos regulierbarer Luftstrom. Hochwertig, robust, handlich, besonders geeignet für Dauereinsatz. Mit langem Bedienungshebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss.

Abblaspistole mit austauschbarer Düse | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole mit austauschbarer Düse

Legris | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Universal-Ausblaspistole aus Polymer mit austauschbarer Düse, Anschluss unten und Innengewinde BSPP.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken