Menu

Trinkwasserschlauch TUSIL® ACQUA

von Tudertechnica   |   mehr Trinkwasserschläuche

Drucken
Trinkwasser-Druckschlauch TUSIL® ACQUA ist geprüft nach den wichtigsten Normen für Trinkwasser und erfüllt die Anforderungen der UBA KTW Richtlinie (Kaltwasser bis +55°C).
Einsatzbereich
  • Transport von Trinkwasser
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Katastrophenschutz, Krankenhäuser, Flughäfen
  • Großküchen
  • Camping- und Caravanbedarf
  • kommunale Trinkwasser-Notversorgungsleitungen
  • Trinkwasserversorgung bei Volksfesten, Messen und anderen Veranstaltungen unter freiem Himmel

Vorteile/Ausführungen
  • hitzebeständig
  • alterungs- und ozonbeständige Decke

  • DVGW W270
  • UBA KTW Richtlinie (Kaltwasser bis +55°C)
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006/CE (REACH)
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • BfR
  • FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–60 °C bis +160 °C
  • Betriebsdruck/Vakuumbelastung
angegebene Werte gelten für +20 °C
  • Vakuumbelastung
–0,7 bar (ab ID 32 mm)
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Maßtoleranzen
nach ISO 1307

Material
  • Seele aus Silikon, glatt, weiß/transluzent, hitzebeständig, phtalatenfrei
  • Einlage aus hochtemperaturbeständige Textileinlagen
  • Decke aus Silikon, glatt, blau, hitze-, alterungs- und ozonbeständig

WasserHeißwasserLebensmittel


Downloads

Für Sie interessant

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus XK für Trinkwasser | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus XK für Trinkwasser

Geka Zubehör

GEKA® plus Schnellkupplung XK für Trinkwasser für fast alle hochwertigen Trinkwasser-, Wasser-, Industrie-, Saug- und Druckschläuche namhafter Hersteller.

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit Tülle für Trinkwasser, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus K mit Tülle für Trinkwasser, Messing

Geka Zubehör

Schlauchtülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz. Für Schellen- und Presshülseneinbindung.

Trinkwasserschläuche
Alternative von
Trinkwasserschlauch FITT® PURE | Trinkwasserschläuche
angesehen
Gekauft
Trinkwasserschlauch FITT® PURE

Fitt Alternative von

FITT Pure ist ein innovativer Schlauch für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel. Er wurde vom Deutschen Hygiene-Institut zertifiziert und entspricht den strengsten deutschen und europäischen Vorschriften für die Lebensmittelindustrie.

Trinkwasserschlauch Aquapal® | Trinkwasserschläuche
angesehen
Gekauft
Trinkwasserschlauch Aquapal®

Continental | Trinkwasserschläuche

Hochflexibler und gleichzeitig universell einsetzbarer Trinkwasserschlauch mit besonders transparenter Innenschicht ohne Weichmacher, der alle strengen Auflagen der Trinkwasserverordnung erfüllt und mit den Vorteilen eines Gummischlauches verbindet.

Trinkwasserschlauch Aquapal® mit Spirale | Trinkwasserschläuche
angesehen
Gekauft
Trinkwasserschlauch Aquapal® mit Spirale

Continental | Trinkwasserschläuche

Hochflexibler und gleichzeitig universell einsetzbarer Trinkwasserschlauch mit Spirale und besonders transparenter Innenschicht ohne Weichmacher, der alle strengen Auflagen der Trinkwasserverordnung erfüllt und mit den Vorteilen eines Gummischlauches verbindet.

Trinkwasserschlauch Aquapal® DB | Trinkwasserschläuche
angesehen
Gekauft
Trinkwasserschlauch Aquapal® DB

Continental | Trinkwasserschläuche

Hochflexibler und robuster Trinkwasserschlauch AQUAPAL® DB wurde speziell für die Bedürfnisse des Bahnbetriebs entwickelt.

Trinkwasserschlauch FITT® PURE | Trinkwasserschläuche
angesehen
Gekauft
Trinkwasserschlauch FITT® PURE

Fitt | Trinkwasserschläuche

FITT Pure ist ein innovativer Schlauch für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel. Er wurde vom Deutschen Hygiene-Institut zertifiziert und entspricht den strengsten deutschen und europäischen Vorschriften für die Lebensmittelindustrie.

Trinkwasserschlauch Aquadur | Trinkwasserschläuche
angesehen
Gekauft
Trinkwasserschlauch Aquadur

Trinkwasserschläuche

Flach aufrollbarer Trinkwasserschlauch, sehr robust, verschleißfest und langlebig. Hervorragende Beständigkeit gegenüber handelsüblichen Desinfektionsmitteln. Platzsparend und leicht zu handhaben, sehr gute Kälteflexibilität.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken