Menu

Lebensmittel- und Reinigungsschlauch Thermoclean® 100

von Tricoflex   |   mehr Molkereidampfschläuche

Drucken

Flexibler, widerstandsfähiger, fünflagiger PVC-Schlauch Thermoclean® 100 für hohe Temperaturen, kann sowohl für die Förderung von Lebensmitteln als auch zur Reinigung mit Heißwasser verwendet werden. Er bietet eine besonders hohe Sicherheit bei Wärmestößen, Druckstößen, zyklischen Drücken und anderen Druckbelastungen bis zu 100 °C im kontinuierlichen Dauereinsatz, kurzzeitig auch bis 120 °C (nur für flüssige Medien).


Einsatzbereich
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie, z. B. Schlachtereien

Vorteile/Ausführungen
  • Lebensmittelqualität
  • flexibel und widerstandsfähig
  • stoß-, druck- und trittbeständig
  • Decke beständig gegen mineralische, pflanzliche und tierische Fette
  • Seele beständig gegen Reinigung- und Desinfektionsmittel

  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011 (Simulanzien A, B, C)

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +100 °C

Material
  • Seele aus Soft-PVC, glatt, weiß
  • Einlage aus Gewebe, EVA-Haftzwischenlage
  • Decke aus Soft-PVC, glatt, dunkelblau

Lebensmittel


Downloads

Für Sie interessant

Molkereidampfschlauch TUBLUESTREAM® | Molkereidampfschläuche
angesehen
Gekauft
Molkereidampfschlauch TUBLUESTREAM®

Molkereidampfschläuche

Molkereidampfschlauch TUBLUESTREAM® zur Verwendung als Druckschlauch für Nahrungsmittelsubstrat und die Reinigung und Sterilisierung im Lebensmittelbereich mit Heißwasser und Dampf.

Molkereidampfschlauch CONTI® Blue Steam | Molkereidampfschläuche
angesehen
Gekauft
Molkereidampfschlauch CONTI® Blue Steam

Continental | Molkereidampfschläuche

Reinigungs- und Molkereidampfschlauch CONTI® Bue Steam, hervorragend geeignet für Molkereien, Käsereien und lebensmittelverarbeitende Industrien.

Molkereidampfschlauch LM3 | Molkereidampfschläuche
angesehen
Gekauft
Molkereidampfschlauch LM3

Semperit | Molkereidampfschläuche

Hochwertiger Spezialschlauch für die Reinigung mit Dampf, Heiß- und Kaltwasser. Ebenso geeignet zur Förderung von Milch- und Molkereiprodukten, tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten.

Molkereidampfschlauch LMD-NBR | Molkereidampfschläuche
angesehen
Gekauft
Molkereidampfschlauch LMD-NBR

Semperit | Molkereidampfschläuche

Universell einsetzbarer Spezialschlauch, geeignet als Reinigungsschlauch für Dampf, Heiß- und Kaltwasser und zur Förderung von Milch- und Molkereiprodukten.