Menu

Silikonschlauch ElaSil® ELS

von Elaflex   |   mehr Silikonschläuche

Drucken
Hoch flexibler Silikonschlauch für Saug- und Druckbetrieb, geeignet für die in der Kosmetik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie gebräuchlichen Medien.
Einsatzbereich
  • Kosmetik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • hoch flexibel
  • alterungs- und ozonbeständige Decke
  • abriebfeste Decke

  • ISO 10993-5, -10 und -11
  • EU-Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006
  • EU 10/2011
  • FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600
  • BfR-Empfehlung XV + XXI Kat. 2
  • USP Class VI
  • 3-A Sanitary Standard No. 18-03 Class II
  • DM 21/03/1973

Anwendungen/Hinweise
  • Reinigung/ Sterilisation mit Heißwasser bis +90 °C
  • Reinigung/ Sterilisation mit stark verdünnte Säuren und Laugen bis 65 °C (z. B. 0,1 %ige Salpetersäure, 1 %ige Peressigsäure, 2 %ige Natronlauge)
  • Dampfsterilisation (offenes System, autoklavierbar) bis 135 °C (max. 18 Minuten) 

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–60 °C bis +200 °C
  • Betriebsdruck bei 20 °C
ab 100° C den max. Betriebsdruck um 20 % reduzieren
 ab 200° C den max. Betriebsdruck 40 % reduzieren

Material
  • Seele aus Silikon platinvernetzt, transluzent, nahtlos glatt
  • Einlage aus hoch temperaturbeständige Textilgeflechte, Edelstahlwendel
  • Decke aus Silikon platinvernetzt, transluzent, nahtlos glatt, alterungs- und ozonbeständig, abriebfest

HeißwasserLuftLebensmittelÖlChemie


Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Silikonschlauch | Silikonschläuche
angesehen
Gekauft
Silikonschlauch

Silikonschläuche

Silikonschlauch in Lebensmittelqualität ohne Einlagen für drucklosen Einsatz in der Getränke- und Abfülltechnik der Lebensmittel- und Pharmazeutischen-Industrie.

Silikonschlauch P60 | Silikonschläuche
angesehen
Gekauft
Silikonschlauch P60

Silikonschläuche

Peroxidvernetzter Silikonschlauch in Lebensmittelqualität ohne Einlagen, für den Einsatz in der Getränke- und Abfülltechnik und der Lebensmittelindustrie.

Silikonschlauch A60 | Silikonschläuche
angesehen
Gekauft
Silikonschlauch A60

Silikonschläuche

Platinvernetzter Silikonschlauch in Lebensmittelqualität ohne Einlagen, für den Einsatz in der Getränke- und Abfülltechnik und der Lebensmittelindustrie.

Silikonschlauch mit Glasgewebeeinlage SILPRESS® | Silikonschläuche
angesehen
Gekauft
Silikonschlauch mit Glasgewebeeinlage SILPRESS®

Silikonschläuche

Silikon-Gewebeschlauch in Lebensmittelqualität mit Glasgewebeeinlage für Druckbeanspruchung in der Getränke- und Abfülltechnik der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie.