Menu
Gasschläuche an einem Schweißgerät

Gasschläuche von Semperit

Beim Umgang mit Gas ist immer Vorsicht geboten. Qualitativ hochwertige Gasschläuche sorgen für größtmögliche Sicherheit.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Gasschläuche von Semperit
Hersteller: Semperit Alle zurücksetzen
1-3 von 3 Produkten
in Gasschläuche von Semperit
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Propangasschlauch GWPB | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Propangasschlauch GWPB

Semperit | Gasschläuche

Flexibler Schlauch für den Transport von Flüssiggas (LPG), für Mischungen von Methylacetylen und Propandien (MPS) und CNG. Auch zum Schweißen und Schneiden geeignet.

Autogenschweißschlauch GOX für Sauerstoff | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Autogenschweißschlauch GOX für Sauerstoff

Semperit | Gasschläuche

Robuster, druckfester Schlauch für Autogenschneid- und Schweißarbeiten in Gewerbe und Industrie sowie als Sauerstoffleitung. Auch geeignet zum Bogenschweißen unter Schutzgas und für ähnliche Verfahren.

Autogenschweißschlauch GAC für Acethylen | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Autogenschweißschlauch GAC für Acethylen

Semperit | Gasschläuche

Flexibler, druckfester Schlauch für Autogenschneid- und Schweißarbeiten in Gewerbe und Industrie. Auch geeignet zum Bogenschweißen unter Schutzgas und für ähnliche Verfahren.

1-3 von 3 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Georg Kirschner
Georg Kirschner
Sortimentsmanager Schäuche, Armaturen

Der richtige Umgang mit Gasschläuchen

Für den Transport von Brenngasen, Flüssiggasen oder anderen Gasen in Gasinstallationen sollten aus Sicherheitsgründen nur hochwertige Gasschläuche zum Einsatz kommen. Alle Gasschläuche wie beispielsweise Autogenschweißschläuche, Propangasschläuche oder Flüssiggasschläuche sollten außerdem den gültigen Normen entsprechen. Schläuche von Haberkorn sind immer eine sichere Wahl.

Auf einen Blick

    Varianten von Gasschläuchen

    Im Sortiment von Haberkorn finden Sie für den Einsatz von Medien im gasförmigen Zustand ein großes Angebot an eigens dafür konstruierten Schläuchen für jede Anwendung:


    Spezielle Gasschläuche für unterschiedliche Gase

    Je nach Anwendung und verwendetem Gas kommen unterschiedliche Gasschläuche zum Einsatz. Der Grund liegt darin, dass Gasschläuche je nach transportiertem Gas unterschiedlichen Drücken standhalten müssen.

    Autogenschweißschläuche

    Autogenschweißschläuche werden als Sauerstoffschläuche sowie Brenngasschläuche genutzt und kommen vornehmlich bei Schweißarbeiten zum Einsatz. Die Gummischläuche entsprechen der DIN EN ISO 3821 (DIN EN 559). Für eine einfachere Unterscheidung sind Autogenschweißschläuche farbcodiert: Die Decke ist in Abhängigkeit vom zu leitenden Gas unterschiedlich eingefärbt.

    • rot: für brennbare Gase

    • blau: für Sauerstoff

    Zwillings-Autogenschweißschläuche

    Zwillings-Autogenschweißschlauch bzw. Zwillingsschläuche sind geeignet für Schweißarbeiten sowie Schneidarbeiten mit Sauerstoff und Brenngas. Sie entsprechen der ÖNORM EN ISO 3821:2010 (früher EN 559). Zwillingsschläuche sind also eine Kombination aus roten und blauen Autogenschweißschläuchen. Es können sowohl brennbare Gase (Schutzgase) als auch Sauerstoff transportiert werden.

    Flüssiggasschläuche für Propan und Butan

    Flüssiggasschläuche und Propangasschläuche werden auch zur Förderung von Butan verwendet. Die Schlauchdecken bei Flüssiggasschläuchen und Propangasschläuchen sind immer orange eingefärbt.

    Gummischläuche für Flüssiggas (LPG)

    In der Norm DIN EN1762:2018 werden die Anforderungen an Gummischläuche und Gummischlauchleitungen festgelegt, die zur Übergabe von Flüssiggas (LPG) in der flüssigen oder gasförmigen Phase sowie Erdgas bei Drücken bis zu maximal 25 bar (2,5 MPa) oder Vakuum innerhalb eines Temperaturbereichs von –30 °C bis +70  C oder –50  C bis +70  C (Typ LT) verwendet werden.

    Mann beim Schweißen. Im Hintergrund das Schweißgerät mit Autogenschweißschläuchen
    Die blauen und roten Autogenschweißschläuche eigenen sich ideal für Schweißanwendungen.

    LNG – Flüssiggas (Liquefied natural gas)

    Als Flüssigerdgas wird durch Abkühlung auf etwa 160  C verflüssigtes aufbereitetes Erdgas bezeichnet. LNG hat nur ungefähr ein Sechshundertstel des Volumens von Erdgas in Gasform, ist eine klare und geruchlose Flüssigkeit und besteht zu rund 90 Prozent aus energiereichem Methan. Dank der flüssigen Form lässt sich Flüssiggas in großen Mengen und platzsparend bevorraten und transportieren – auch ohne Pipelines mit Schiffen, Waggons oder Lastkraftwagen. Aufgrund dieser Besonderheit bedarf es hier ganz besonderer Schläuche bzw. Schlauchleitungen.

    Bei der Einbindung und Prüfung von Flüssiggasschläuchen dürfen nur Sicherheitsarmaturen nach EN 14422 oder EN 14424 mit fester Einbindung verwendet werden. Die Schlauchleitungen sind fachmännisch zu montieren und einer Druck- und Leitfähigkeitsprüfung entsprechend der EN 1762 zu unterziehen.

    Trockenkupplungen
    Bei der Förderung von Flüssiggas bieten Trockenkupplungen die größtmögliche Sicherheit zwischen Festseite und flexibler Leitung.

    Besondere Anforderungen an Gasschläuche

    blaues Sechseck. Auf jeder Seite steht ein anderes Gas

    Besonders wichtig bei Gasschläuchen sind die Beständigkeit gegen das zu fördernde Gas sowie die Dichtheit, die Diffusionsrate und die schwer entflammbare Schlauchdecke. Leckagen an Schlauchleitungen können zu verheerenden Unfällen bspw. durch Explosionen führen. Um Leckagen an Gasschläuchen und Luftschläuchen schnell und einfach zu finden, gibt es spezielle Leckagesuchgeräte. Robustheit, Flexibilität und Witterungsunabhängigkeit sind zusätzliche Faktoren, die Verschleißerscheinungen vorbeugen.