Menu

Schlauchgarnitur für Acetylen/Sauerstoff

von Air Liquide   |   mehr Gasschläuche

Drucken
Einzelschläuche komplett mit Schlauchanschlüssen und Schlauchklemmen.
Technische Daten
  •  Höchstzulässiger Betriebsdruck
 20 bar
  •  Innen–Ø x Wandstärke Acetylen
 10,0 x 3,5 mm
  •  Innen–Ø x Wandstärke Sauerstoff
 6,3 x 3,5 mm
  •  Schlauchanschluss Acetylen
 10,0 x G 3/8" LH
  •  Schlauchanschluss Sauerstoff
 6,3 x G 1/4"

Downloads

Für Sie interessant

Autogenschweißschlauch H-Plus ACE, für Acetylen | Gasschläuche
angesehen
Autogenschweißschlauch H-Plus ACE, für Acetylen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gasschläuche

Robuster, druckfester Schlauch für Autogenschneid- bzw. -schweißarbeiten oder als Sauerstoffleitung.

Autogenschweißschlauch H-Plus OXY, für Sauerstoff | Gasschläuche
angesehen
Autogenschweißschlauch H-Plus OXY, für Sauerstoff

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gasschläuche

Robuster, druckfester Schlauch für Autogenschneid- bzw. -schweißarbeiten oder als Sauerstoffleitung.

Zwillings-Autogenschweißschlauch H-Plus OXY/ACE | Gasschläuche
angesehen
Zwillings-Autogenschweißschlauch H-Plus OXY/ACE

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gasschläuche

Zwillings-Autogenschweißschlauch geeignet für Schweiß- und Schneidarbeiten mit Sauerstoff und Brenngas.

Zwillings-Autogenschlauch | Gasschläuche
angesehen
Zwillings-Autogenschlauch

Gasschläuche

Zwillings-Autogenschlauch fürs Autogenschweißen (Arbeitsgase Acetylen und Sauerstoff) in den Farben rot/blau.

Autogenschweißschlauch GOX für Sauerstoff | Gasschläuche
angesehen
Autogenschweißschlauch GOX für Sauerstoff

Semperit | Gasschläuche

Robuster, druckfester Schlauch für Autogenschneid- und Schweißarbeiten in Gewerbe und Industrie sowie als Sauerstoffleitung. Auch geeignet zum Bogenschweißen unter Schutzgas und für ähnliche Verfahren.

Autogenschweißschlauch GAC für Acethylen | Gasschläuche
angesehen
Autogenschweißschlauch GAC für Acethylen

Semperit | Gasschläuche

Flexibler, druckfester Schlauch für Autogenschneid- und Schweißarbeiten in Gewerbe und Industrie. Auch geeignet zum Bogenschweißen unter Schutzgas und für ähnliche Verfahren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken