Menu

Zwillings-Autogenschweißschlauch H-Plus OXY/ACE

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Gasschläuche

Drucken
Zwillings-Autogenschweißschlauch geeignet für Schweiß- und Schneidarbeiten mit Sauerstoff und Brenngas.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Autogewerbe, Werkstätten, Garagen

Vorteile/Ausführungen
  • EN ISO 3821:2010 (früher EN 559)

Anwendungen/Hinweise
  • nicht beständig gegen flüssiges Propangas

Technische Daten
  • Seele
SBR, schwarz, glatt
  • Einlage
Rayoncord
  • Decke
SBR, glatt, rot für Brenngas (Acetylen), blau für Sauerstoff
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +80 °C
  • Sauerstoffschlauch
Innen-Ø 6 x Ws 5 mm
  • Acetylenschlauch
Innen-Ø 9 x Ws 3,5 mm

LuftGas


Downloads

Für Sie interessant

Autogenschweißschlauch H-Plus ACE, für Acetylen | Gasschläuche
angesehen
Autogenschweißschlauch H-Plus ACE, für Acetylen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gasschläuche

Robuster, druckfester Schlauch für Autogenschneid- bzw. -schweißarbeiten oder als Sauerstoffleitung.

Autogenschweißschlauch H-Plus OXY, für Sauerstoff | Gasschläuche
angesehen
Autogenschweißschlauch H-Plus OXY, für Sauerstoff

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Gasschläuche

Robuster, druckfester Schlauch für Autogenschneid- bzw. -schweißarbeiten oder als Sauerstoffleitung.

Zwillings-Autogenschlauch | Gasschläuche
angesehen
Zwillings-Autogenschlauch

Gasschläuche

Zwillings-Autogenschlauch fürs Autogenschweißen (Arbeitsgase Acetylen und Sauerstoff) in den Farben rot/blau.

Autogenschweißschlauch GOX für Sauerstoff | Gasschläuche
angesehen
Autogenschweißschlauch GOX für Sauerstoff

Semperit | Gasschläuche

Robuster, druckfester Schlauch für Autogenschneid- und Schweißarbeiten in Gewerbe und Industrie sowie als Sauerstoffleitung. Auch geeignet zum Bogenschweißen unter Schutzgas und für ähnliche Verfahren.

Autogenschweißschlauch GAC für Acethylen | Gasschläuche
angesehen
Autogenschweißschlauch GAC für Acethylen

Semperit | Gasschläuche

Flexibler, druckfester Schlauch für Autogenschneid- und Schweißarbeiten in Gewerbe und Industrie. Auch geeignet zum Bogenschweißen unter Schutzgas und für ähnliche Verfahren.

Schlauchgarnitur für Acetylen/Sauerstoff | Gasschläuche
angesehen
Schlauchgarnitur für Acetylen/Sauerstoff

Air Liquide | Gasschläuche

Einzelschläuche komplett mit Schlauchanschlüssen und Schlauchklemmen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken