Gardena | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
GARDENA® Profi-System-Spritze ideal in Verbindung mit längeren Schläuchen oder beim Einsatz von Pumpen. Sie dient als Anschlussgerät an das Profi-System.
Gardena | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
Die klassische Wasserschlauchspritze mit breitem Anwendungsspektrum. Vom Gießen mit dem Sprühnebel bis hin zum Reinigen mit dem Vollstrahl, dank der verstell- und versperrbaren Spitze eine immer komfortable Handhabung.
Gardena | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
Der Klassiker unter den Reinigungsspritzen. Griffig in der Handhabung und variabel einsetzbar. Vom Sprühnebel zum Gießen bis hin zum Vollstrahl für die Reinigung.
Gardena | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
Comfort Impulsspritze zur Bewässerung oder Reinigung. Noch griffigere Handhabung durch integrierte Weichkunststoff-Elemente als das Modell Classic. Zusätzlich optimierter Nutzen dank des stufenlos regulierbaren Wasserstrahls.
Gardena | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
Das Premium Modell der Impulsspritzen stellt diese belastbare Reinigungs- und Wasserspritze dar. Durch ihren Kopf bzw. ihr Anschlussstück aus Metall ist es außerdem sehr widerstandfähig und auf Grund der Weichkunststoff-Elemente auch sehr griffig.
Gardena | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
GARDENA® Comfort Gießstab mit integrierter Frostschutztechnologie, eignet sich hervorragend für Bewässerungs- und Reinigungsaufgaben an schwer zugänglichen Stellen.
Gardena | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
GARDENA® Brause Comfort mit integrierter Frostschutztechnologie, eignet sich hervorragend für die Bewässerung von Blumen, empfindlichen Pflanzen, Kräutern und Ansaaten.
Gardena | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
GARDENA® Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregner bewässerst große Pflanzflächen zwischen 75 und 490 m² mühelos. Die Reichweite beträgt 10 bis 25 m im Durchmesser. Besonders flexibel wird der Regner durch die feinstufige Einstellung des Beregnungssektors zwischen 25° und 360°.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!