Menu

Verlängerung IG/AG, Messing vernickelt

mehr Messing Fittings

Drucken
Zylindrische Verlängerung mit einem Außengewinde und Innengewinde.
Technische Daten
  • Betriebsdruck
60 bar

Material
  • Messing 58 vernickelt

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Sortimentskoffer Messing-Fittings RDI | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Messing-Fittings RDI

Riegler | Messing Fittings

35 Typen, 162-tlg. Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Tüllen, Muffen, Doppelnippeln, Reduziernippeln, Verschlussschrauben und Gegenmuttern aus Messing. Insgesamt 35 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 21 Kunststoffb...

Sortimentskoffer Schnellsteckverbindungen »universal short« RDI | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Schnellsteckverbindungen »universal short« RDI

Riegler | Messing Fittings

13 Typen, 135-tlg. Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Messing-Schnellsteckverbindern der Serie »universal short«. Mit diesen Steckverbindern können eine Vielzahl an Gewindearten und Schlauchanschlüssen miteinander kombiniert...

Schottnippel mit Kontermutter, Messing blank | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Schottnippel mit Kontermutter, Messing blank

Messing Fittings

Schottnippel mit Kontermutter mit Whitworth-Rohrgewinde oder Gewinde M5.

Kontermutter, Messing blank | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Kontermutter, Messing blank

Messing Fittings

Kontermutter mit Innengewinde.

Schlauchverbindungsrohr, Messing | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Schlauchverbindungsrohr, Messing

Messing Fittings

Schlauchverbindungsrohr in leichter Ausführung.

Schlauchverbindungstülle, Messing | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Schlauchverbindungstülle, Messing

Messing Fittings

Pneumatik-Schlauchverbindungstülle aus Messing (MS), geeignet zum Verbinden mit PA- und PU-Schläuchen.

Schlauchverbindungstülle, Messing blank | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Schlauchverbindungstülle, Messing blank

Eisele | Messing Fittings

Schlauchverbindungstülle aus Messing (Ms) blank, für lösbare Schlauchverbindung. Passende Schlauchklemmen Typ 10 und 11.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken