Menu

Sortimentskoffer Messing-Fittings RDI

von Riegler   |   mehr Messing Fittings

Drucken
35 Typen, 162-tlg.

Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Tüllen, Muffen, Doppelnippeln, Reduziernippeln, Verschlussschrauben und Gegenmuttern aus Messing.

Insgesamt 35 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 21 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert. Die Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden. Alle Einsätze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten Teile beschriftet.
Technische Daten
  • Betriebsdruck
max. 25 bar
  • Temperaturbereich
max. +150 °C

Material
  • Messing CW614N

Lieferumfang
Stk.BezeichnungGewindeSchlauch-Ø
  • 30
EinschraubtüllenG 1/4"6 mm
  G 1/4"9 mm
  G 3/8"6 mm
  G 3/8"9 mm
  G 1/2"9 mm
  G 1/2"13 mm
  • 38
DoppelnippelG 1/8" x G 1/8"
  G 1/8" x G 1/4"
  G 1/4" x G 1/4"
  G 1/8" x G 3/8"
  G 1/8" x G 1/4"
  G 3/8" x G 3/8"
  G 3/8" x G 1/2"
  G 1/8" x G 1/4"
  G 1/2" x G 1/2"
  G 1/2" x G 3/4"
  • 19
ReduziernippelG 1/4" a. x G 1/8" i.
  G 3/8" a. x G 1/4" i.
  G 1/2" a. x G 3/8" i. 
  G 3/4" a. x G 1/2" i.
  • 18
MuffenG 1/8"
  G 1/4"
  G 3/8"
  G 1/2"
  • 20
VerschlussschraubenG 1/8"
  G 1/4"
  G 3/8"
  G 1/2"
  • 15
Doppelschlauchtüllen 6 mm
  9 mm
  13 mm
  • 20
GegenmutternG 1/8"
  G 1/4"
  G 3/8"
  G 1/2"
  • 1
PTFE-Dichtband
  • 1
Gewindekleber (10 ml)

Downloads

Für Sie interessant

Sortimentskoffer Schnellsteckverbindungen »universal short« RDI | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Schnellsteckverbindungen »universal short« RDI

Riegler | Messing Fittings

13 Typen, 135-tlg. Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Messing-Schnellsteckverbindern der Serie »universal short«. Mit diesen Steckverbindern können eine Vielzahl an Gewindearten und Schlauchanschlüssen miteinander kombiniert...

Schottnippel mit Kontermutter, Messing blank | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Schottnippel mit Kontermutter, Messing blank

Messing Fittings

Schottnippel mit Kontermutter mit Whitworth-Rohrgewinde oder Gewinde M5.

Kontermutter, Messing blank | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Kontermutter, Messing blank

Messing Fittings

Kontermutter mit Innengewinde.

Verlängerung IG/AG, Messing vernickelt | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Verlängerung IG/AG, Messing vernickelt

Messing Fittings

Zylindrische Verlängerung mit einem Außengewinde und Innengewinde.

Schlauchverbindungsrohr, Messing | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Schlauchverbindungsrohr, Messing

Messing Fittings

Schlauchverbindungsrohr in leichter Ausführung.

Schlauchverbindungstülle, Messing | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Schlauchverbindungstülle, Messing

Messing Fittings

Pneumatik-Schlauchverbindungstülle aus Messing (MS), geeignet zum Verbinden mit PA- und PU-Schläuchen.

Schlauchverbindungstülle, Messing blank | Messing Fittings
angesehen
Gekauft
Schlauchverbindungstülle, Messing blank

Eisele | Messing Fittings

Schlauchverbindungstülle aus Messing (Ms) blank, für lösbare Schlauchverbindung. Passende Schlauchklemmen Typ 10 und 11.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken