Menu

Schlauchverbindungstülle, Messing blank

von Eisele   |   mehr Messing Fittings

Drucken
Schlauchverbindungstülle aus Messing (Ms) blank, für lösbare Schlauchverbindung. Passende Schlauchklemmen Typ 10 und 11.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
-10 °C bis +70 °C
  • Betriebsdruck
-0,95 bis 16 bar

Material
  • Werkstoff
Messing blank

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Sortimentskoffer Messing-Fittings RDI | Messing Fittings
angesehen
Sortimentskoffer Messing-Fittings RDI

Riegler | Messing Fittings

35 Typen, 162-tlg. Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Tüllen, Muffen, Doppelnippeln, Reduziernippeln, Verschlussschrauben und Gegenmuttern aus Messing. Insgesamt 35 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 21 Kunststoffb...

Sortimentskoffer Schnellsteckverbindungen »universal short« RDI | Messing Fittings
angesehen
Sortimentskoffer Schnellsteckverbindungen »universal short« RDI

Riegler | Messing Fittings

13 Typen, 135-tlg. Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Messing-Schnellsteckverbindern der Serie »universal short«. Mit diesen Steckverbindern können eine Vielzahl an Gewindearten und Schlauchanschlüssen miteinander kombiniert...

Schottnippel mit Kontermutter, Messing blank | Messing Fittings
angesehen
Schottnippel mit Kontermutter, Messing blank

Messing Fittings

Schottnippel mit Kontermutter mit Whitworth-Rohrgewinde oder Gewinde M5.

Gegenmutter 489, Messing vernickelt | Messing Fittings
angesehen
Gegenmutter 489, Messing vernickelt

Messing Fittings

Sechskant-Gegenmutter mit Innengewinde G 3/4" aus Messing (Ms) vernickelt.

Kontermutter, Messing blank | Messing Fittings
angesehen
Kontermutter, Messing blank

Messing Fittings

Kontermutter mit Innengewinde.

Verlängerung IG/AG, Messing vernickelt | Messing Fittings
angesehen
Verlängerung IG/AG, Messing vernickelt

Messing Fittings

Zylindrische Verlängerung mit einem Außengewinde und Innengewinde.

Einschraubverteiler L | Messing Fittings
angesehen
Einschraubverteiler L

Messing Fittings

Einschraubverteiler L mit G-Gewinde, aus Messing (Ms) blank.

Schlauchverbindungsrohr, Messing | Messing Fittings
angesehen
Schlauchverbindungsrohr, Messing

Messing Fittings

Schlauchverbindungsrohr in leichter Ausführung.

Schlauchverbindungstülle, Messing | Messing Fittings
angesehen
Schlauchverbindungstülle, Messing

Messing Fittings

Pneumatik-Schlauchverbindungstülle aus Messing (MS), geeignet zum Verbinden mit PA- und PU-Schläuchen.