Menu

Dampfschlauch DS1 ultra 210 °C, 18/55 bar

von Semperit   |   mehr Dampfschläuche

Drucken
Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch zur Förderung von Sattdampf und Heißwasser in der chemischen und petrochemischen Industrie, sowie im Anlagenbau, der Bauindustrie und im Schiffbau. Für höchste Ansprüche in der Industrie ausgelegt mit zwei Geflechten aus verzinktem Stahldraht bieten beste Beständigkeit gegen überhitzten Dampf (bis +230 °C) und verhindern Korrosion.
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • petrochemischen Industrie
  • Anlagenbau
  • Bauindustrie
  • Schiffbau

Vorteile/Ausführungen
  • elektrisch leitfähige Seele und Decke
  • hohe Flexibilität
  • kleiner Biegeradius
  • geringe Biegekraft

  • nach DIN EN ISO 6134:2017 Typ 2, Klasse A (vormals DIN 2825)

Anwendungen/Hinweise
  • nur geeignete Armaturen (Schalenarmaturen nach EN 14423:2016) einsetzen
  • überhitzter Dampf reduziert die Lebensdauer des Schlauches erheblich
  • bitte beachten Sie unsere Sattdampftabelle

Technische Daten
  • Seele
EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
  • Einlage
Stahldrahteinlagen geflochten, verzinkt
  • Decke
EPDM, schwarz, Stoffimpression, elektrisch leitfähig, ozon- und witterungsbeständig
  • Betriebsdruck
18 bar Sattdampf, 55 bar Heißwasser
  • Sicherheitsfaktor
10:1 Sattdampf, 3,15:1 Heißwasser
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +210 °C bei Sattdampf (kurzeitig bis +230 °C bei überhitzem Dampf)
 bis +120 °C bei Heißwasser 
  • elektrisch leitfähig
R < 10Ω

WasserHeißwasserDampf


Downloads

Für Sie interessant

Dampfschläuche
Alternative
Dampfschlauch H-Plus Premium 210 °C, 18 bar | Dampfschläuche
angesehen
Dampfschlauch H-Plus Premium 210 °C, 18 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch nach DIN EN ISO 6134-2A (vormals DIN 2825) für die Heißdampfförderung.

Dampfarmatur FSS mit Festflansch | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Dampfarmatur FSS mit Festflansch

RS Dazu passt

Dampfarmatur FSS nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) mit Vorschweißflansch PN 25/40 nach EN 1092-1, schwere Ausführung, inklusive Pressmessingschalen.

Dampfarmatur FSS mit Losflansch | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Dampfarmatur FSS mit Losflansch

RS Dazu passt

Dampfarmatur FSS nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) mit Vorschweißbund und Losflansch PN 25/40 nach EN 1092-1, schwere Ausführung, inklusive Pressmessingschalen.

Dampfarmatur MSS mit IG | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Dampfarmatur MSS mit IG

Lüdecke Dazu passt

Massive, äußerst robuste Mutterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und drehbarer Überwurfmutter mit flachdichtender Novapress-Dichtung (GD).

Dampfarmatur VSS mit AG | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Dampfarmatur VSS mit AG

Lüdecke Dazu passt

Massive, äußerst robuste Vaterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und flachdichtendem Außengewinde.

Dampf-Schnellkupplung Mutterteil TDM/Vaterteil TDV mit IG | Trockenkupplungen
angesehen
Dampf-Schnellkupplung Mutterteil TDM/Vaterteil TDV mit IG

RS Dazu passt

Diese Trockenkupplung ist auf die besonderen Anforderungen der DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) sowie der T002 (BG Chemie) beim Kuppeln von Dampf ausgelegt und berücksichtigt Effekte wie den Ausgleich von Vakuum beim Kondensieren des Dampfes. Das Entleeren des Kondensates erfolgt

Klemmschalen
Dazu passt
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14423, für Dampfschläuche | Klemmschalen
angesehen
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14423, für Dampfschläuche

Dazu passt

Die Knickschutzspirale aus Edelstahl dient zur Verstärkung und zum Schutz des Dampfschlauchs vor Beschädigung durch Knicken, besonders empfohlen für dynamisch stark beanspruchte Dampfschlauchleitungen.

Klemmschalen
Dazu passt
Halbschalen nach DIN EN 14423, für Dampfschläuche | Klemmschalen
angesehen
Halbschalen nach DIN EN 14423, für Dampfschläuche

RS Dazu passt

Halbschalen nach DIN EN 14423, für die sichere und normkonforme Armaturenmontage bei Dampfschlauchleitungen.

Mutterteil-Milchrohrverschraubung Dampf MMD, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Mutterteil-Milchrohrverschraubung Dampf MMD, Edelstahl

RS Dazu passt

Mutterteil-Schalenverschraubung MMD ohne Schalen für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14423, Kegelstutzen und Nutmutter mit Rund-Innengewinde.

Vaterteil-Milchrohrverschraubung Dampf VMD, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Vaterteil-Milchrohrverschraubung Dampf VMD, Edelstahl

RS Dazu passt

Vaterteil-Schalenverschraubung VMD ohne Schalen für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie, mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14423, Kegelstutzen und Nutmutter mit Rund-Außengewinde.

Dampfarmatur MSS mit IG | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Dampfarmatur MSS mit IG

Lüdecke Dazu passt

Massive, äußerst robuste Mutterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und drehbarer Überwurfmutter mit flachdichtender Novapress-Dichtung (GD).

Dampfschlauch H-Plus Premium 210 °C, 18 bar | Dampfschläuche
angesehen
Dampfschlauch H-Plus Premium 210 °C, 18 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Dampfschläuche

Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch nach DIN EN ISO 6134-2A (vormals DIN 2825) für die Heißdampfförderung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken