Menu

Förderschlauch SIGMA® white FS 3340

von Semperit   |   mehr Förderschläuche, Druckschläuche

Drucken
Lebensmittelechter Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport fester und staubförmiger Lebensmittel.
Einsatzbereich
  • Transport fester und staubförmiger Medien wie Futtermittel, Siloprodukte, Getreide, helle Kunststoffgranulate, ölhaltige Stoffe, etc.

Vorteile/Ausführungen
  • abriebfest
  • antistatische Seele
  • elektrisch leitfähige, öl- bzw. witterungsbeständige und seewasserfeste Decke
  • sehr einfache Montage durch speziell entwickeltes Kupplungssystem
  • sehr flexibel im Einsatz durch Modulbauweise
  • einfacher Austausch des Schlauches durch außen liegendes und geteiltes Kupplungssystems
  • Wiederverwendung der Kupplungen im Regelfall möglich
  • lebensmittelecht

  • DIN ISO 4649:2021
  • BfR XXI (Kategorie 4)

Anwendungen/Hinweise
  • SIGMA® Fördersystem ist ein Komplettleitungssystem mit allen zugehörigen Teilen
  • Kupplungen und Dichtungen standard
  • Reduzierer, Krümmer, Abzweigungen, Adapter, Absperrorgane, etc. auf Anfrage

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3,2:1
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +80 °C

Material
  • Seele aus NBR/PVC, weiß, antistatisch, abriebfest, lebensmittelecht
  • Verschleiß Seele Ø 140 mm³ (nach DIN ISO 4649:2021)
  • Einlage aus Textileinlagen gewickelt, verzinkte Stahldrahtspirale
  • Decke aus CR, schwarz, gewellt, Stoffimpression, elektrisch leitfähig, abriebfest, öl- ,witterungsbeständig

AbriebWasser


Downloads

Für Sie interessant

SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311

Semperit Zubehör

Flanschkupplung KU 3311, zur formschlüssigen und betriebssicheren Verbindung mit SIGMA®- und DELTA-Förderschläuchen. Die Innenrillung der Halbschalen sind auf die Außenrillung des Schlauches abgestimmt.

SIGMA®/DELTA Flanschdichtung DI 3312 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
SIGMA®/DELTA Flanschdichtung DI 3312

Semperit Zubehör

Flanschdichtung DI 3312 für SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311, mit Stützgewebe.

Förderschlauch SIGMA® plus FS 3320 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch SIGMA® plus FS 3320

Semperit Alternative

Premium Saug- und Druckschlauch, mit einer hochwertigen MSHA-Decke, einer dickeren Seele sowie einem farbigen Verschleißindikator zur Früherkennung von Abrieb, für den pneumatischen und hydraulischen Transport extrem abrasiver Medien.

Förderschlauch SIGMA® black FS 3325 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch SIGMA® black FS 3325

Semperit Alternative

Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Medien.

Förderschlauch SIGMA® plus FS 3320 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch SIGMA® plus FS 3320

Semperit Alternative von

Premium Saug- und Druckschlauch, mit einer hochwertigen MSHA-Decke, einer dickeren Seele sowie einem farbigen Verschleißindikator zur Früherkennung von Abrieb, für den pneumatischen und hydraulischen Transport extrem abrasiver Medien.

Förderschlauch SIGMA® black FS 3325 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch SIGMA® black FS 3325

Semperit Alternative von

Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Medien.

Förderschläuche, Druckschläuche
Das könnte Sie auch interessieren
Förderschlauch DELTA AB 510 NR | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch DELTA AB 510 NR

Das könnte Sie auch interessieren

Saug- und Druckschlauch des DELTA Fördersystems für den hydraulischen Transport von abrasiven Materialien.

Förderschläuche, Druckschläuche
Das könnte Sie auch interessieren
Förderschlauch DELTA AB 520 SB | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch DELTA AB 520 SB

Das könnte Sie auch interessieren

Saug- und Druckschlauch des DELTA Fördersystems für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Materialien.

Förderschlauch SIGMA® plus FS 3320 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch SIGMA® plus FS 3320

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Premium Saug- und Druckschlauch, mit einer hochwertigen MSHA-Decke, einer dickeren Seele sowie einem farbigen Verschleißindikator zur Früherkennung von Abrieb, für den pneumatischen und hydraulischen Transport extrem abrasiver Medien.

Förderschlauch SIGMA® black FS 3325 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch SIGMA® black FS 3325

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Medien.

SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Flanschkupplung KU 3311, zur formschlüssigen und betriebssicheren Verbindung mit SIGMA®- und DELTA-Förderschläuchen. Die Innenrillung der Halbschalen sind auf die Außenrillung des Schlauches abgestimmt.

SIGMA®/DELTA Flanschdichtung DI 3312 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
SIGMA®/DELTA Flanschdichtung DI 3312

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Flanschdichtung DI 3312 für SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311, mit Stützgewebe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken