Menu

Förderschlauch SIGMA® black FS 3325

von Semperit   |   mehr Förderschläuche, Druckschläuche

Drucken
Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Medien.
Einsatzbereich
  • Transport abrasiver Medien wie Zement, Gießsand, Phosphat, Quarz, Dolomit, zerkleinertes Glas, trockenes Mischfutter, Getreide, Rinde, Holzspäne, etc.

Vorteile/Ausführungen
  • abriebfest
  • antistatische Seele
  • elektrisch leitfähige, öl- bzw. witterungsbeständige und seewasserfeste Decke
  • sehr einfache Montage durch speziell entwickeltes Kupplungssystem
  • sehr flexibel im Einsatz durch Modulbauweise
  • einfacher Austausch des Schlauches durch außen liegendes und geteiltes Kupplungssystems
  • Wiederverwendung der Kupplungen im Regelfall möglich

  • DIN ISO 4649:2014

Anwendungen/Hinweise
  • SIGMA® Fördersystem ist ein Komplettleitungssystem mit allen zugehörigen Teilen
  • Kupplungen und Dichtungen standard
  • Reduzierer, Krümmer, Abzweigungen, Adapter, Absperrorgane, etc. auf Anfrage

Technische Daten
  • Seele
NR/BR/SBR, schwarz, antistatisch, abriebfest
  • Verschleiß Seele
Ø 70 mm³ (nach SIN ISO 4649:2014)
  • Einlage
Textileinlagen gewickelt, verzinkte Stahldrahtspirale
  • Decke
EPDM/SBR, schwarz, gewellt, Stoffimpression, elektrisch leitfähig, abriebfest, öl- bzw. witterungsbeständig
  • Sicherheitsfaktor
3,2:1
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +70 °C

AbriebWasser


Downloads

Für Sie interessant

SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311

Semperit Zubehör

Flanschkupplung KU 3311, zur formschlüssigen und betriebssicheren Verbindung mit SIGMA®- und DELTA-Förderschläuchen. Die Innenrillung der Halbschalen sind auf die Außenrillung des Schlauches abgestimmt.

SIGMA®/DELTA Flanschdichtung DI 3312 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
SIGMA®/DELTA Flanschdichtung DI 3312

Semperit Zubehör

Flanschdichtung DI 3312 für SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311, mit Stützgewebe.

Förderschlauch SIGMA® plus FS 3320 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Förderschlauch SIGMA® plus FS 3320

Semperit Alternative

Premium Saug- und Druckschlauch, mit einer hochwertigen MSHA-Decke, einer dickeren Seele sowie einem farbigen Verschleißindikator zur Früherkennung von Abrieb, für den pneumatischen und hydraulischen Transport extrem abrasiver Medien.

Förderschlauch SIGMA® white FS 3340 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Förderschlauch SIGMA® white FS 3340

Semperit Alternative

Lebensmittelechter Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport fester und staubförmiger Lebensmittel.

Förderschlauch SIGMA® plus FS 3320 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Förderschlauch SIGMA® plus FS 3320

Semperit Alternative von

Premium Saug- und Druckschlauch, mit einer hochwertigen MSHA-Decke, einer dickeren Seele sowie einem farbigen Verschleißindikator zur Früherkennung von Abrieb, für den pneumatischen und hydraulischen Transport extrem abrasiver Medien.

Förderschlauch SIGMA® white FS 3340 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Förderschlauch SIGMA® white FS 3340

Semperit Alternative von

Lebensmittelechter Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport fester und staubförmiger Lebensmittel.

Förderschläuche, Druckschläuche
Das könnte Sie auch interessieren
Förderschlauch DELTA AB 510 NR | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Förderschlauch DELTA AB 510 NR

Das könnte Sie auch interessieren

Saug- und Druckschlauch des DELTA Fördersystems für den hydraulischen Transport von abrasiven Materialien.

Förderschläuche, Druckschläuche
Das könnte Sie auch interessieren
Förderschlauch DELTA AB 520 SB | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Förderschlauch DELTA AB 520 SB

Das könnte Sie auch interessieren

Saug- und Druckschlauch des DELTA Fördersystems für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Materialien.

Förderschlauch SIGMA® plus FS 3320 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Förderschlauch SIGMA® plus FS 3320

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Premium Saug- und Druckschlauch, mit einer hochwertigen MSHA-Decke, einer dickeren Seele sowie einem farbigen Verschleißindikator zur Früherkennung von Abrieb, für den pneumatischen und hydraulischen Transport extrem abrasiver Medien.

Förderschlauch SIGMA® white FS 3340 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Förderschlauch SIGMA® white FS 3340

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Lebensmittelechter Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport fester und staubförmiger Lebensmittel.

SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Flanschkupplung KU 3311, zur formschlüssigen und betriebssicheren Verbindung mit SIGMA®- und DELTA-Förderschläuchen. Die Innenrillung der Halbschalen sind auf die Außenrillung des Schlauches abgestimmt.

SIGMA®/DELTA Flanschdichtung DI 3312 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
SIGMA®/DELTA Flanschdichtung DI 3312

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Flanschdichtung DI 3312 für SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311, mit Stützgewebe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken