Menu

Förderschlauch DELTA AB 520 SB

mehr Förderschläuche, Druckschläuche

Drucken
Saug- und Druckschlauch des DELTA Fördersystems für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Materialien.
Einsatzbereich
  • Transport von Zement, Gießsand, Phosphat, Quarz, Dolomit,
    Glasbruch, Holzspänen, trockenem Mischfutter, Getreide, Rinde, etc.

Vorteile/Ausführungen
  • antistatische und abriebfeste Seele
  • elektrisch leitfähige, abriebfeste, öl- und witterungsbeständige Decke
  • seewasserfest

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3,2:1
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +70 °C

Material
  • Seele aus NR / BR / SBR, schwarz, abriebfest, antistatisch
  • Einlage aus Textileinlagen gewickelt, verzinkte Stahldrahtspirale
  • Decke aus CR, schwarz, gewellt, blaue Beschriftung, Stoffimpression, elektrisch leitfähig, abriebfest, öl- und witterungsbeständig, seewasserfest

AbriebLuftWasser


Downloads

Für Sie interessant

SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311

Semperit Zubehör

Flanschkupplung KU 3311, zur formschlüssigen und betriebssicheren Verbindung mit SIGMA®- und DELTA-Förderschläuchen. Die Innenrillung der Halbschalen sind auf die Außenrillung des Schlauches abgestimmt.

SIGMA®/DELTA Flanschdichtung DI 3312 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
SIGMA®/DELTA Flanschdichtung DI 3312

Semperit Zubehör

Flanschdichtung DI 3312 für SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311, mit Stützgewebe.

Saug- und Förderschlauch CONTI® ULTIMATE | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Saug- und Förderschlauch CONTI® ULTIMATE

Continental Alternative

Robuster, abriebfester Saug- und Förderschlauch CONTI® ULTIMATE für die Bergbauindustrie, geeignet für den hydraulischen Transport hochabrasiver Medien mit langer Lebensdauer.

Förderschlauch SIGMA® plus FS 3320 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch SIGMA® plus FS 3320

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Premium Saug- und Druckschlauch, mit einer hochwertigen MSHA-Decke, einer dickeren Seele sowie einem farbigen Verschleißindikator zur Früherkennung von Abrieb, für den pneumatischen und hydraulischen Transport extrem abrasiver Medien.

Förderschlauch SIGMA® black FS 3325 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch SIGMA® black FS 3325

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven Medien.

Förderschlauch SIGMA® white FS 3340 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch SIGMA® white FS 3340

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Lebensmittelechter Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport fester und staubförmiger Lebensmittel.

SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Flanschkupplung KU 3311, zur formschlüssigen und betriebssicheren Verbindung mit SIGMA®- und DELTA-Förderschläuchen. Die Innenrillung der Halbschalen sind auf die Außenrillung des Schlauches abgestimmt.

SIGMA®/DELTA Flanschdichtung DI 3312 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
SIGMA®/DELTA Flanschdichtung DI 3312

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Flanschdichtung DI 3312 für SIGMA®/DELTA Flanschkupplung KU 3311, mit Stützgewebe.

Förderschlauch DELTA AB 510 NR | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch DELTA AB 510 NR

Förderschläuche, Druckschläuche

Saug- und Druckschlauch des DELTA Fördersystems für den hydraulischen Transport von abrasiven Materialien.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken