Menu

Festflansch CONTI® ULTIMATE

von Continental   |   mehr Förderschläuche, Druckschläuche

Drucken

Robuster, rostfreier CONTI® ULTIMATE Festflansch aus hochfester Aluminiumlegierung für CONTI® ULTIMATE Saug- und Förderschlauch mit einem Lochbild passend für Anschlüsse gemäß EN 1092-1.


Einsatzbereich
  • Bergbau, Kies- oder Schotterwerke
  • zum Transport von Erde, Erzschlamm, Schlacke, Sand und Kies

Vorteile/Ausführungen
  • rostfrei
  • robustes Design für harte Einsätze
  • gute Meerwasserbeständigkeit

  • EN 1092-1
  • ANSI 16.5B

Technische Daten
  • Lochkreis DIN
10 bar (PN10)
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +80 °C

Material
  • hochfeste Aluminiumlegierung

Downloads

Für Sie interessant

Flanschdichtung CONTI® ULTIMATE | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Flanschdichtung CONTI® ULTIMATE

Continental Zubehör

CONTI® ULTIMATE Gummi-Flanschdichtung mit Stahlverstärkung für CONTI® ULTIMATE Saug- und Förderschlauch als optimale Verbindung zwischen Schlauch und Armatur.

Saug- und Förderschlauch CONTI® ULTIMATE | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Saug- und Förderschlauch CONTI® ULTIMATE

Continental Zubehör von

Robuster, abriebfester Saug- und Förderschlauch CONTI® ULTIMATE für die Bergbauindustrie, geeignet für den hydraulischen Transport hochabrasiver Medien mit langer Lebensdauer.

Saug- und Förderschlauch CONTI® ULTIMATE | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Saug- und Förderschlauch CONTI® ULTIMATE

Continental | Förderschläuche, Druckschläuche

Robuster, abriebfester Saug- und Förderschlauch CONTI® ULTIMATE für die Bergbauindustrie, geeignet für den hydraulischen Transport hochabrasiver Medien mit langer Lebensdauer.

Flanschdichtung CONTI® ULTIMATE | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Flanschdichtung CONTI® ULTIMATE

Continental | Förderschläuche, Druckschläuche

CONTI® ULTIMATE Gummi-Flanschdichtung mit Stahlverstärkung für CONTI® ULTIMATE Saug- und Förderschlauch als optimale Verbindung zwischen Schlauch und Armatur.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken