Walter – der Zerspanungsspezialist
Walter Premium-Qualität plus Wirtschaftlichkeit
Die Umsetzung der eigenen Ideen erfordert die richtigen Werkzeuge: Werkzeuge zum Drehen, Fräsen, Bohren und Gewinden. Mit der gebündelten Kompetenz von Walter, Walter Titex und Walter Prototyp erhalten Sie mehr als nur Werkzeuge. Denn Walter versteht die Bedürfnisse seiner Kunden und wie diese Realität werden können. Im Mittelpunkt stehen dabei die Anwendung und was der Kunde damit erreichen möchte. Mit den passenden Werkzeugen und Serviceleistungen können Ihre Ideen verwirklicht werden.
Die Werkzeuge der Perform-Linie sichern Ihnen eine hohe Wirtschaftlichkeit und überzeugen durch ihre große Anwendungsbreite. Sie sind bestens geeignet für verschiedenste Materialien – wenn es um kleinere und mittlere Losgrößen geht.
Walter Zerspanung – Highlights

Der neue Standard für kleine und
mittlere Losgrößen
Für Anwender mit kleinen und mittleren Losgrößen stehen häufig nicht hohe Stückzahlen, sondern eher die flexible Einsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Werkzeuge im Mittelpunkt.
Die Walter Perform-Linie bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen. Die Werkzeuge eignen sich für unterschiedlichste Materialien und sind gemacht, um hochwertige Ergebnisse wirtschaftlich herzustellen.
Bohren mit DC150 Perform
Anwender mit schnell wechselnden Materialien und Bearbeitungsbedingungen müssen sehr spezifische Herausforderungen meistern. Die neuen Vollhartmetall-Bohrer aus der Produktfamilie DC150 bieten dabei sämtliche Vorteile:
- wirtschaftliche Bearbeitung von kleinen & mittleren Losgrößen
- universell einsetzbar für unterschiedlichste Materialien
- Schaftvarianten für alle im Bohren üblichen Aufnahmen
- sehr verschleißfest
Gewinden mit TC115/TC216 Perform
Sichere Prozesse und universell einsetzbare Werkzeuge sind eine Grundvoraussetzung für wirtschaftliches Gewindebohren. Mit maßgeschneiderten Geometrien und Beschichtungen meistern TC115 und TC216 diese Herausforderung:
- TiN-Beschichtung: hohe Standzeit
- vaporisiert: sehr gute Spanbeherrschung
- Flexibilität durch breiten Einsatzbereich bei verschiedenen Materialien
Spiralbohrer HSS TiN-Tip
Der Standardbohrer ist für den universellen Einsatz geeignet und ideal zum Bohren von verschiedensten Werkstoffen bei erhöhter Standzeit. Ihre Vorteile:
- Spitzengeometrie für beste Zentriergenauigkeit
- höchste Genauigkeit am Bauteil durch präzisionsgeschliffene Oberflächen
- TiN-Kopfbeschichtung für den perfekten Anschnitt
Walter GPS 4.3
Mit GPS finden Sie in wenigen Schritten die optimale Zerspanungslösung für Ihr Bauteil: on- und offline – ganz einfach über die Werkzeug-Suche oder die Anwendungsempfehlung.