Mitutoyo Fertigungsmesstechnik

Ihr Partner ganz nah

Seit seiner Gründung im Jahr 1934 ist der Name Mitutoyo weltweit ein Synonym für höchste Präzision bei Bügelmessschrauben, Messschiebern und vielen anderen messtechnischen Produkten.

Um den österreichischen Kunden eine noch bessere Unterstützung bieten zu können, gründete Mitutoyo 2013 eine eigene Niederlassung in Traun nahe Linz. Diese zentrale Lage ermöglicht es den österreichischen Mitutoyo Experten, technisch komplexe Messaufgaben gemeinsam mit Ihrem Haberkorn Kundenberater direkt vor Ort bei Ihnen zu lösen.


Mitutoyo Fertigungsmesstechnik – Highlights

Mitutoyo ABSOLUTE Messschieber

Dank des patentierten ABSOLUTE Systems stellen Sie bei diesen Messschiebern den Nullpunkt nur mehr bei einem Batteriewechsel ein. Damit erübrigt sich das permanente Nullen des Messschiebers bei jedem Einschaltzyklus.

  • Batterielebensdauer ca. 18.000 Stunden
  • ABSOLUTE System für Standard und IP67
  • Coolant-Proof-Technologie für IP-Schutzklassen
  • Solar-Modelle erhältlich – nachhaltiger Betrieb ohne Batterie
  • Vielzahl an Sondermessschiebern verfügbar
ABSOLUTE Messschieber kaufen

Bügelmessschrauben vom Weltmarktführer

Egal ob Sie eine analoge Bügelmessschraube für einfachste Messungen, eine Bügelmessschraube mit erhöhtem Vorschub für schnelle Messungen in großen Messbereichen oder die genauste Bügelmessschraube auf dem Markt suchen – bei Mitutoyo werden Sie garantiert fündig.

  • mehr als 100 unterschiedliche Ausführungen
  • QuantuMike Serie – ermöglicht eine Reduktion der Messdauer um bis zu 50 %
  • Coolant-Proof-Technologie für IP-Schutzklassen
  • großteils IP65-Schutz bereits in den Standardvarianten
Bügelmessschieber kaufen

Mobiles Oberflächenmessgerät SURFTEST SJ-210

Das einfach zu bedienende mobile Gerät SJ-210 wird seit 2010 weltweit erfolgreich in sehr großen Stückzahlen in der rauen Fertigungsumgebung zum Messen der Oberflächenrauheit eingesetzt. Seine Widerstandsfähigkeit verdankt es dem einfachen Aufbau sowie einer konsequenten Weiterentwicklung aus dem ebenfalls sehr erfolgreichen Vorgängermodell SJ-201, das sich über zwölf Jahre lang von 1998 bis 2010 im täglichen Einsatz bewährt hat.

  • robustes, industrietaugliches Design
  • Ersatz-Tastelemente zum Vorzugspreis
  • Taster-Parkposition – Tastelement wird vollautomatisch unter das schützende Gehäuse eingefahren
  • DIN-EN-ISO-konform: Tastelementradius 2 µm, Messkraft 0,75 mN, Tastkufenradius 40 mm – für Messungen λc bis 0,8 mm
  • unzählige internationale Normen: DIN EN ISO, VDA, ANSI JIS ...
  • kostenlose Software zum einfachen Erstellen von Protokollen
  • kostenloses Parameterheft zum Thema Rauheitsmessung
SURFTEST SJ-210 kaufen

Höhenmessgeräte

Mit diesen hochpräzisen Allroundern können Sie bisher ungeahnte Kapazitäten freisetzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Ihre Koordinatenmessmaschine entlasten wollen oder die Bedienereinflüsse durch Messungen mit üblichen Handmessmitteln verringern wollen. Fragen Sie Ihren Haberkorn Experten nach einer kostenlosen Teststellung.

Mitutoyo LH-600 – das Hochleistungs-2D-Höhenmessgerät

  • vollautomatischer Messschlitten
  • einzigartige Gesamtgenauigkeit von unter 1.7 µm über die gesamte Messhöhe von 600 mm
  • automatischer Ablauf von gelernten Teileprogrammen
  • selbsterklärende Bedieneroberfläche
  • Luftlager zur einfachen Bewegung des Geräts

Mitutoyo QM-Height – das 1D-Höhenmessgerät

  • ABSOLUTE System für sichere Ergebnisse
  • Modelle mit und ohne Luftlager
  • einfache Datenausgabe über Digimatic/USB oder U-Wave (Funkdatenübertragungssystem)
Messschieber auf einer Arbeitsplatte

Das Ablesen von Messgeräten

Das richtige Ablesen von Messschrauben und Messschiebern stellt Anwender immer wieder vor eine Herausforderung. Aus diesem Grund erklären wir gerne, wie das Ablesen von Messschrauben und Messschiebern funktioniert. So kommen Sie immer zum richtigen Messergebnis.

Das Ablesen von Messschrauben Das Ablesen von Messschiebern

Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!