Wissenswertes zu Gummifolien für die Ski- und Snowboardporduktion

Spezialgummifolie für Verbundsysteme

Unseren Gummifolien bieten eine Vielzahl an konstruktiven, wirtschaftlichen und technischen Vorteilen. Bevor Sie aber von diesen profitieren können, tauchen oft viele Fragen auf. Die gängigsten wollen wir Ihnen hier beantworten.


Wissenswertes zu Gummifolien für die Ski- und Snowboardporduktion – Highlights

Ist vor der Verarbeitung eine Vorbehandlung der Gummifolie notwendig?

Unsere Gummifolie ist durch einen chemischen Prozess für die Verklebung vorbehandelt. Eine weitere oder zusätzliche Vorbehandlung ist bei Verwendung herkömmlicher Klebesysteme daher nicht notwendig.

Welcher Kleber muss bei der Verarbeitung von Gummifolien verwendet werden?

Unsere Gummifolien werden weltweit mit den unterschiedlichsten Klebesystemen verarbeitet. Dabei werden durchwegs akzeptable Ergebnisse erzielt. Wir versuchen auch mit den ständigen Weiterentwicklungen der Klebesysteme Schritt zu halten. Für besondere, neue und auch ausgefallene Systeme empfehlen wir jedoch vor der Serienproduktion spezielle Versuche mit den Klebeparametern, die für die Serie geplant sind, zu machen.

Kann die Oberfläche der Gummifolie Unterschiede aufweisen?

Prozessbedingt können die Oberflächenimpressionen sowie der Glanz der Oberfläche variieren. Die Oberfläche ist aber immer PH-neutral und für die Verklebung vorbehandelt.

Wie lange kann die Gummifolie gelagert werden?

Die Lagerung von Gummiprodukten wird in der DIN7716:1982 sowie in der ISO 2230:2002 ausführlich beschrieben. Einfluss haben folgende Einflüsse.

  • Temperatur: Die Gummifolien sollten nicht unter –10 °C und nicht über 25 °C gelagert werden.
  • Feuchtigkeit: Ideal ist ein Lagerraum mit 65 % Luftfeuchtigkeit, der frei von Kondensat ist.
  • Beleuchtung: Wärend der Lagerdauer sollte direkte Sonneneinstrahlung sowie Licht mit UV-Anteilen sollte unbedingt vermieden werden.
  • Sauerstoff und Ozon: Lagern Sie die Gummifolien am besten in einen Karton oder hüllen Sie sie mit Papier ein. Aufgrund möglicher Weichmacherwanderung sollten die Produkte nicht in Kunststofffolien eingepackt werden.

Aufgrund der chemischen Vorbehandlung sollte eine Lagerdauer von maximal zwölf Monaten nicht überschritten werden. Geschieht das trotzdem, empfehlen wir vor der Verarbeitung auf jeden Fall Klebeversuche.

Können Gummifolien selbst zugeschnitten werden?

Unsere Gummifolie kann einfach mit Messern oder Scheren geschnitten werden. Die Verarbeitung auf Plottern oder mit herkömmlichen Standwerkzeugen (auch mehrlagig) funktioniert ebenfalls einfach und schnell.

Warum ist die Gummifolie A1469 weiß in Wirklichkeit hellbraun?

Die Gummifolie A1469 ist bei der Produktion tatsächlich weiß. Durch die chemische Vorbehandlung für eine optimale Verklebung verfärbt sich die Oberfläche allerdings in Richtung hellbraun. In der Konstruktion sieht man aber – wenn überhaupt – die Gummifolie nur an der Schnittkante und die ist weiß.

Beratung durch Spezialisten

Sie haben Detailfragen zum Bereich der Gummifolien? Unser Haberkorn Experte Thomas Samsinger berät Sie gerne. Kontaktieren Sie Herrn Samsinger ganz einfach über das Kontaktformular oder telefonisch unter 0043 1 74074-1301.


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!