Semperit SIGMA® – DER Saug- und Druckschlauch
Das Original kehrt zurück
Weiterentwickelt und verbessert: der Semperit SIGMA®. Die originalen Schläuche wurden überarbeitet, verbessert – und mittels gründlicher Entwicklung ist die nächste Generation des extrem abriebfesten Semperit SIGMA® entstanden. Nun umfasst das System drei verschiedene Ausführungen.
Mit seiner wesentlich verbesserten Qualität ersetzt der Premium-Schlauch SIGMA® plus FS 3320 das frühere Produkt FS 3320 und ist die perfekte Ergänzung zu den weiterentwickelten und zuverlässigen Schläuchen SIGMA® black FS 3325 und SIGMA® white FS 3340. Alle Schlauchtypen überzeugen nun mit besserer Flexibilität sowie einem geringeren Biegeradius im Vergleich zu den bisherigen Schläuchen. Die Saug- und Druckschläuche eignen sich somit ideal für den hydraulischen und pneumatischen Transport von abrasiven Materialien.
Bei Haberkorn erhalten Sie exklusiv alle Längen von den gängigsten Dimensionen, auf Ihre Einsatzlänge zugeschnitten und auf Wunsch auch fertig assembliert und einbaufähig montiert mit den passenden SIGMA®-Kupplungen.
SIGMA® – Highlights
SIGMA® plus FS 3320
Premium-Qualität auf höchstem Niveau. Der SIGMA® plus ist hervorragend ausgestattet:
- hochwertige MSHA Decke für höhere Wetterbeständigkeit und Flammwidrigkeit
- hochabriebfeste Seele – eine dickere verschleißfeste Schicht für längere Lebensdauer
- farbiger Verschleißindikator zur Früherkennung von Abrieb
Der äußerst robuste und flexible Schlauch findet Einsatz für den Transport verschiedenster Güter wie Zement, Gieß-Sand, Quarz, Glas, Phosphat, Mischfutter, Getreide, Rinde und vielem mehr.
Die Vorteile auf einen Blick
- hochwertige MSHA-Decke
- extrem abriebfest durch dicke Seele
- farbiger Verschleißindikator für Abrieb-Früherkennung
- besonders robust und flexibel
- elektrisch leitfähig
- witterungsbeständige und seewasserfeste Decke
- hohe Flammwidrigkeit
- sehr einfache Montage durch speziell entwickeltes Kupplungssystem
- sehr flexibel im Einsatz durch Modulbauweise
- einfacher Austausch des Schlauches durch außenliegendes und geteiltes Kupplungssystem
- Wiederverwendung der Kupplungen im Regelfall möglich
SIGMA®-Produkte im Überblick
SIGMA® PLUS FS 3320 | SIGMA® BLACK FS 3325 | SIGMA® WHITE FS 3340 | |
---|---|---|---|
Anwendung & Eigenschaften | pneumatischer und hydraulischer Transport abrasiver Materialien mit Verschleißindikator (Zement, Gieß-Sand, Phosphat, Quarz, Dolomit, zerkleinertes Glas, trockenes Mischfutter, Getreide, Rinde …) | pneumatischer und hydraulischer Transport abrasiver Materialien (Zement, Gieß-Sand, Phosphat, Quarz, Dolomit, zerkleinertes Glas, trockenes Mischfutter, Getreide, Rinde …) | pneumatischer und hydraulischer Transport fester und staubförmiger Lebensmittel (Futtermittel, Siloprodukte, Getreide, helle Kunststoffgranulate, ölhaltige Stoffe …) |
Temperatur | –35 °C / +80 °C | –35 °C / +70 °C | –35 °C / +80 °C |
Seele | NR/BR/SBR schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, farbiger Verschleißindikator, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs 50 mm3 (nach DIN ISO 4649:2014) | NR/BR/SBR schwarz, antistatisch, abriebfest, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs 70 mm3 (nach DIN ISO 4649:2014) | NBR/PVC weiß, antistatisch, abriebfest, lebensmittelecht gemäß BfR XXI (Kategorie 4), durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs 140 mm3 (nach DIN ISO 4649:2014) |
Einlagen | Textileinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt | Textileinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt | Textileinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt |
Decke | EPDM/SBR MSHA genehmigt schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression, schwer entflammbar gem. MSHA-genehmigter Decke: MSHA IC-8/19 | EPDM/SBR schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression | CR schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, öl-, witterungsbeständig, Stoffimpression |

SIGMA®-System
Das komplette Fördersystem
Neben dem kompletten Kupplungsystem für alle SIGMA®-Produkte bieten wir auch passende Dichtungen an. Für den SIGMA® white FS3340 sind ebenfalls weiße Dichtungen erhältlich. Reduzierstücke, Winkelstücke, Abzweige, Adapter, Absperrventile usw. sind auf Anfrage lieferbar. Somit beinhaltet das Fördersystem alle nötigen Armaturen.
Die Vorteile
- Flexibilität: Dank des modularen Aufbaus ist das Fördersystem sehr flexibel einsetzbar.
- Einfache Montage: Alle Elemente lassen sich leicht mit gängigem Arbeitswerkzeug zusammenbauen.
- Langlebigkeit: Die bereits lange Lebensdauer kann durch Faktoren wie individuell zugeschnittene Systemkomponenten oder durch das Verhindern von einseitigem Verschleiß durch das Drehen des Schlauches verlängert werden.
- Reduzierter Geräuschpegel: Werden Feststoffe transportiert, kommt es im Vergleich zu Stahlrohrleitungen zu einem erheblich niedrigeren Lärmpegel. Die Gummiseele absorbiert einen Großteil der Schall-Energie und reduziert die Geräusche – insbesondere bei Innenanwendungen, bei denen der Lärm im Gebäude erhalten bleibt.

Handhabungsrichtlinien
Aufgrund der großen Abmessungen und Massen ist für das SIGMA®-Schlauchsystem neben den allgemeinen Handhabungsrichtlinien für Gummischläuche auf einige weitere Punkte zu achten. Lesen Sie hierzu die Handhabungsrichtlinien für das SIGMA®-Schlauchsystem.

Sie haben Fragen?
Bei weiteren Fragen zum Thema Schläuche sowie speziell zu SIGMA® stehen unsere Spezialisten Ihnen gerne zur Verfügung.