Regler und Filterregler MS2 von Festo für den prozessnahen Einsatz
Leicht, robust und durchflussstark
Die Regler und Filterregler MS2 eignen sich ideal für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine oder bei End-of-Arm-Anwendungen. Sie sind kompakt, leicht, robust und durchflussstark, was sie zur ersten Wahl bei Anwendungen in der Kleinteilemontage und der Elektronikindustrie macht.
Regler und Filterregler MS2 von Festo – Highlights
Die Vorteile der Filter und Filterregler MS2 von Festo
Einzigartig am Markt
Modernste Polymerwerkstoffe machen sie um bis zu 50 % leichter als vergleichbare Produkte. Trotzdem sind sie sehr robust und bieten eine hohe Durchflussleistung von bis zu 350 l/min.
Äußerst kompakt
Sie können bis zu 40 % Platz sparen und gleichzeitig die Kosten senken.
Absolut sicher
Der Kondensatfüllstand ist dank durchsichtiger Schale jederzeit ersichtlich, wodurch verschmutze Filter schnell erkannt werden können. Der Kondensatablass sowie der Filterwechsel sind schnell erledigt.
Die Anwendung von Druckluft- und Filterreglern der Baureihe MS2-LR/LFR
Dank der hervorragenden Eigenschaften können Regler und Filterregler MS2 vielfältig eingesetzt werden, egal, ob direkt in der Maschine oder in End-of-Arm-Anwendungen. Die Befestigung funktioniert dabei ganz einfach mithilfe von Befestigungswinkeln oder Befestigungsmuttern.
Die Druckregelung ist fein einstellbar, der Drehknopf rastet gegen unbeabsichtigtes Verdrehen ein, und der Filterregler filtert Schmutz und Ölpartikel bis zu einem Filtergrad von 5 µm und entnimmt der Luft das Kondensat. Die Regler und Filterregler sind auch als Z-Variante einsetzbar, die Durchflussrichtung kann also schnell und einfach geändert werden. Der Product Key sorgt bei Bedarf für schnelle, online abrufbare Informationen.
Sie haben Fragen?
Für weitere Fragen zu den Reglern und Filterreglern MS2 von Festo stehen unsere Experten gerne zur Verfügung. Melden Sie sich!