Einfach führen mit dem geführten Antrieb DFM von Festo
Antriebs- und Führungseinheit
Zuverlässigkeit hat einen Namen – DFM. Der geführte Antrieb mit top Preis-Leistungs-Verhältnis gehört zum Kernprogramm von Festo und überzeugt durch viele Vorteile.
Geführter Antrieb DFM von Festo – Highlights

Die Vorteile des Führungszylinders DFM
Für hohe Lasten geeignet
Führungszylinder der Serie Festo-DFM sind doppeltwirkend und damit sowohl Antriebs- als auch Führungseinheit in einem Gehäuse. Der DFM kann mit seinen beiden Führungsvarianten über 100 % größere Massen bewegen als seine Wettbewerber.
Flexibel und wartungsfrei
Dank unterschiedlicher Montage- und Luftanschlussmöglichkeiten ist der DFM enorm flexibel, er passt sich jeder Applikation an. Die robuste und präzise Konstruktion aus Aluminium ist wartungsfrei und widerstandsfähig gegenüber Drehmoment- und seitlichen externen Kräften.
Leise im Betrieb und robust
Dank flexibler Dämpfungsplatten sind Antriebe der Serie DFM äußerst leise im Betrieb. Aufgrund der deutlich besseren Führungseigenschaften ist der DFM im Vergleich zum Wettbewerb deutlich belastbarer und langlebiger.
Kompakte Bauweise
Mit der Kombination aus linearem Antrieb und leistungsfähiger Führungseinheit bewegt der DFM selbst auf kleinem Bauraum große Massen sicher.

Die Anwendungen von DFM
Klemmen
Der DFM eignet sich hervorragend zum Klemmen und Fixieren von Komponenten. So können diese sicher und unkompliziert weiterbearbeitet werden.
Heben
Der DFM hebt Massen von mehr als 200 kg kraftvoll und ohne Probleme an.
Stoppen
Als Stopperzylinder stoppt der DFM Massen bis 150 kg zuverlässig und sicher.

Sie haben Fragen?
Für weitere Fragen zu den DFM-Antrieben von Festo stehen unsere Experten gerne zur Verfügung. Melden Sie sich!
Die technischen Daten finden Sie in unserem Online-Shop. Klicken Sie rein!