Pendelrollenlager KIZEI® – Schutz vor Verschmutzungen
Das innovative, mit Z-Scheiben abgedichtete Pendelrollenlager
Die Pendelrollenlager der NTN-Corporation sind besonders für Anwendungen, die die Aufnahme hoher Radiallasten erfordern, geeignet. Zur Optimierung der Lebensdauer wurde eine neue, innovative Lösung entwickelt: das Pendelrollenlager KIZEI®, das durch seine Abdeckung mit Z-Scheiben die Lebensdauer der Pendelrollenlager verlängert und somit die Leistung Ihrer Anlagen verbessert.
Pendelrollenlager KIZEI® – Highlights
Die Besonderheiten von KIZEI®-Pendelrollenlagern
Das Pendelrollenlager KIZEI® hat nicht nur eine längere Lebensdauer und steigert die Produktionsleistung, sondern hat auch noch weitere Besonderheiten:
Schutz vor Schmutzeinwirkung von außen: Dank der Abdichtung durch die Z-Scheiben wird ein Schutz vor Verschmutzung von außen gewährleistet. Verschmutzungen sind der Grund für 21 % der Wälzlagerschäden und sollten daher möglichst vermieden werden.
Optimierte Verteilung des Schmierstoffs: Da das Fett im Wälzlager bleibt, verbessert sich die Fettverteilung darin. Dadurch wird auch die Schmierung optimiert, denn 13 % der Schäden können auf mangelhafte Schmierung zurückgeführt werden.
Verlängerung der Lebensdauer: KIZEI® hat im Gegensatz zu einem offenen Pendelrollenlager eine deutlich längere Lebensdauer.

Die technischen Highlights von KIZEI®
Das innovative KIZEI®-Pendelrollenlager ist nach NTN-ULTAGE-Spezifikationen entwickelt und erfüllt somit die ULTAGE-Anforderungen an Trag- und Drehzahlen. Durch die genormte Konstruktion laut ISO-Abmessungen können in der Konstruktion offene Pendelrollenlager einfach ersetzt werden. Das Pendelrollenlager KIZEI® hat die gleiche Breite wie ein Pendelrollenlager ohne Dichtungen und ist daher maßlich austauschbar.
KIZEI® hat den gleichen großen Temperaturbereich wie offene Pendelrollenlager und kann bei einer Temperatur zwischen –40 °C und +200 °C eingesetzt werden. Die Formstabilität ist bis +200 °C gewährleistet.
Hochwertige Nitrid-Stahlkäfige und Z-Scheiben garantieren, dass das Pendelrollenlager KIZEI® maximierte Stoßfestigkeit und optimierte Korrosionsbeständigkeit aufweist.
Wie bei offenen Pendelrollenlagern ist eine Inspektion von innen möglich. Durch die geringere Verschmutzung dank der Abdichtung mit Z-Scheiben können die Wartung vereinfacht und die Wartungskosten deutlich reduziert werden (um bis zu ein Drittel gegenüber herkömmlichen Instandhaltungskosten).

Informationen zur Montage von KIZEI®-Pendelrollenlagern
Um das Pendelrollenlager KIZEI® zu montieren, können Standardhülsen, -muttern und -scheiben verwendet werden. Es wird also kein Spezialwerkzeug benötigt.

Die Vorteile von KIZEI®
- Die Produktionsleistung wird dank der längeren Lebensdauer optimiert, was die Zuverlässigkeit von Maschinen erhöht.
- Wartungskosten und -intervalle werden mit KIZEI®-Pendelrollenlagern stark reduziert.
- Die Handhabung ist dank der einfachen Montage, Nachschmierung sowie den ISO-Abmessungen einfach.
Sie haben Fragen zu KIZEI®?
Für weitere Informationen zum Pendelrollenlager KIZEI® stehen unsere Experten sehr gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns!