Der neue Schaeffler Wälzlager-Katalog
Technische Grundlagen und Produktdaten zur Gestaltung von Wälzlagerungen
Die neue Auflage des Katalogs ist deutlich umfangreicher gestaltet als die Vorgängerversion, das zeigt auch die deutlich höhere Seitenanzahl von 1.808 Seiten in der aktuellen Version.
Wir haben uns den Katalog für Sie angeschaut und die wichtigsten Highlights kurz und knapp zusammengefasst.
Der neue Schaeffler Wälzlager-Katalog – Highlights
Digitale Unterstützung im Fokus
Schaeffler bietet diverse digitale Tools an, die die tägliche Arbeit erleichtern.
medias professional
Es handelt sich hierbei um ein Auswahl- und Beratungssystem, welches die INA- und FAG-Katalog-Produkte beinhaltet und die Produktinformationen beider Marken elektronisch vereint.
Mit medias rufen Sie technische Daten ab, berechnen nach Katalogstandard, übernehmen CAD-Daten in Ihre Konstruktion oder fordern Angebote online an.
So komfortabel war Konstruieren noch nie.
Bearinx
Dieses Programm steht jedem Schaeffler Ingenieur weltweit zur Verfügung. Es handelt sich um ein Werkzeug zur Gestaltung und Auslegung von Wälzlagerungen in komplexen Systemen. Die Lager werden nicht isoliert, sondern mit Elastizitäten sowie Lasten und Verlagerungen, die aus dem Gesamtsystem auf die Lagerposition wirken, betrachtet.
Damit sich auch der Rest der Welt frühzeitig von den Berechnungsmöglichkeiten überzeugen kann, stellt Schaeffler aus der Inhouse-Version abgeleitete Berechnungsmodule zur freien Verfügung.
Die sogenannten Easy Module:
- Easy Linear
- Easy Friction
- Easy Linearsystem
- Easy Ballscrew
- Easy Ropesheave
- Easy EMachine
- Easy Pump
Für Kunden bzw. Vertriebspartner gibt es noch weitere Berechnungsmodule wie die Wellenberechnung, die Spindelberechnung und die Linearberechnung.
Matrix zur Lagerauswahl
Eine Hilfe, um schnell das passende Lager für Ihre Anwendung zu finden, bietet auch die im Katalog enthaltene Matrix zur Lagerauswahl. Sie informiert zusammengefasst über Bauformen und deren Merkmale, wodurch Sie auf einen Blick eine Vorauswahl der Typen in Bezug auf Eignung und Einflussgrößen vornehmen können. Neben der Übersicht müssen auch die Angaben im Produktkapitel beachtet werden. Dazu gibt es praktischerweise gleich den Verweis, auf welcher Seite die Detailinformationen zu finden sind.
Hat man dann die passende Type ausgewählt, gibt es zusätzlich am Beginn jeder Wälzlagertype noch eine weitere Matrix zur richtigen Vorauswahl. Mit dem Verweis zur richtigen Katalogseite spart man sich Zeit und kommt schnell zu detaillierten Informationen.
Schmierfette und ihre Eignung – Übersicht
Äußerst hilfreich, um sich einen Überblick zu verschaffen, ist auch die Übersicht über die diversen Schmierfettgruppen und deren Charakteristika sowie die Übersicht über Wälzlagerfette und deren Eignung für die diversen Anwendungen.
Übersicht der Lagerbezeichnung
Die Lagernomenklatur ist eine unübersichtliche und verwirrende Angelegenheit für den Nichtfachmann. Mit der Übersicht gewinnt man schnell die notwendige Klarheit!
Kapitel Abdichtung der Lagerstelle
Das Thema Dichtungen ist aufgrund der hohen Ansprüche an Wälzlager enorm wichtig, um das Lager vor äußeren Fremdeinflüssen zu schützen und den Schmierstoff an der richtigen Stelle zu bewahren. Im aktuellen Katalog widmet sich Schaeffler diesem relevanten Thema in einem ganzen Kapitel.
Kapitel Montage und Demontage
Vor allem für die Zielgruppe der Instandhalter ist dieses Kapitel hilfreich. Die Übersicht der Verfahren für den richtigen Ein- bzw. Ausbau von Wälzlagern ist hier besonders gut gelungen; die Verfahren und Werkzeuge werden in diesem Kapitel gut und verständlich beschrieben. Mit dieser Hilfestellung wird die Montage und Demontage von Wälzlagern zum Kinderspiel.
Neu im Katalog – Spindellager
Im Kapitel Hochgenauigkeitslager wurden die Spindellager neu integriert. Hier gibt es viele Informationen zu Wälzlagern für Präzisionsanwendungen.

Katalog anfordern
Bei weiteren Fragen zum neuen Katalog stehen unsere Spezialisten Ihnen gerne zur Verfügung.
Gerne können Sie auch ein Exemplar direkt über unser Formular anfordern. Wir schicken Ihnen den Katalog zu.