Menu

Bauakustik

Bauakustik mit Sylodyn<sup>®</sup> und Sylomer<sup>®</sup>

Minderung von Lärm und effektive Schalldämpfung durch Sylomer® und Sylodyn®

Bei diesem Einsatzbereich der Polyurethan-Werkstoffe sprechen wir vor allem von der Lagerung von Fußböden, Treppen, Flanken, Vorsatzschalen oder Rohrleitungen.

Lärm ist in unserer modernen Welt ein ständiger Begleiter, der negative Auswirkungen auf unsere gesamte Umwelt hat. Schall in Gebäuden entsteht vor allem durch Sprechen, Musik, das Begehen von Böden oder Treppen oder auch durch den Betrieb von haustechnischen Anlagen. Ziel der Bauakustik ist es, sicherzustellen, dass sich Erschütterungen und Lärm nicht ungehindert ausbreiten.

Unterschiedlichste Lagerungsvarianten können eine langfristige Minderung von Vibrationen und Lärm garantieren.


Bauakustik – Highlights

Elastische Lagerung von Bauteilen im Holzbau

Im Holzbau gilt es, eine Schallübertragung zu vermeiden, die sich auf die Umgebung störend auswirkt. Dadurch wird eine wirksame Entkoppelung der flankierenden Bauteile erzielt und die Lebens- und Arbeitsqualität in den Gebäuden gesteigert.

 

Getzner Case Study

Fußbodenlagerung

Trittschall kann vor allem in Gebäuden, die vielseitig genutzt werden, zum Problem werden. Ein Beispiel dafür ist, wenn sich eine Küche oder ein Fitnesscenter über Büroräumlichkeiten befinden. Durch die elastische Lagerung von Fußböden mit Sylomer® oder Sylodyn® kann hier Abhilfe geschaffen werden. Die Materialien bestechen nicht nur durch ausgezeichnete Trittschalldämpfung, sondern auch durch geringe Einbauhöhe und die schnelle und einfache Verlegung.

Erfahren Sie mehr zur Trittschalldämmung mit Acoustic Floor Mats.

Mehr zu den Acoustic Floor Mats Getzner Case Study
Weiße Betontreppe, die mit Sylomer<sup>®</sup> und Sylodyn<sup>®</sup> schallisoliert ist

Lagerung von Treppen und Podesten

Die klopfenden Geräusche, die beim Treppensteigen entstehen, werden mit Sylomer® und Sylodyn® einfach und gut schallisoliert. Durch das flexible Design und die unterschiedlichen Lagertypen ist eine schnelle Installation für verschiedenste Materialien (Holz-, Stahl-, Betontreppen) garantiert.

 

Tastatur mit Kontakt-Icons wie Briefumschlag, Telefonhörer und @-Zeichen

Mehr Informationen?

Wenden Sie sich direkt an unsere Experten, die Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.


Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken