Baudynamik

Baudynamik mit Sylodyn® und Sylomer® - Maschinenfundamentlagerung

Gebäude vor Schwingungen schützen

Hier sind vor allem die Gebäudeabschirmung und Maschinenfundamentlagerungen gemeint. In diesen Anwendungsbereichen gibt es eine Vielzahl an Lösungen, um eine effektive Schalldämmung zu erzielen und damit eine langfristige Minderung von Lärm und Vibrationen zu garantieren.


Baudynamik – Highlights

Gebäudeabschirmung mit Sylodyn® und Sylomer® - Europaalle Zürich
Gebäudeabschirmung

Durch nahegelegene Bahnstrecken, Straßen oder Industrieanlagen kommt es häufig zu Schwingungen. Um die Gebäude davor zu schützen, müssen Maßnahmen getroffen werden. Durch Sylomer® und Sylodyn® wird diesen Schwingungen und sekundärerm Luftschall – der über Bauteile wie Decken und Wände übertragen wird – gezielt entgegengewirkt.

Dadurch sind die Gebäude vor Vibrationen und Lärm geschützt, Schallabstrahlungen externer Störquellen werden reduziert. Für die Umgebung bedeutet das eine höhere Lebens- und Arbeitsqualität.

Von Fall zu Fall kann zwischen der vollflächigen, der streifenförmigen und der punktförmigen Gebäudelagerung entschieden werden. Alle drei Möglichkeiten reduzieren effizient die Einleitung von Erschütterungen aus der Umgebung. Je nach den gegebenen Voraussetzungen kommt entweder Sylomer® oder Sylodyn® zum Einsatz.

Getzner Case Study
Maschinenfundamentlagerung: Mühlenlagerung mit Sylodyn® und Sylomer®
Maschinenfundamentlagerung

Maschinen im laufenden Betrieb erzeugen Vibrationen und Lärm. Negative Auswirkungen auf die umliegenden Fertigungs- und Qualitätsprozesse sowie auf die Nachbarschaft und die Umwelt sind die Folge. Eine Schwingungsisolierung mit Sylomer® und Sylodyn® reduziert die Emissionen auf ein angenehmes Maß und sorgt für ein ruhiges Umfeld.

Das Ergebnis sind angenehmere Arbeitsbedingungen, Schutz für erschütterungsempfindliche Räumlichkeiten und mehr Akzeptanz für geplante Projekte dank weniger Lärmbelästigung.

Getzner Case Study
Kontaktieren Sie uns - Wir helfen Ihnen gerne weiter
Mehr Informationen?

Wenden Sie sich direkt an unsere Experten, die Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!