Bauakustik

Bauakustik mit Sylodyn® und Sylomer®

Minderung von Lärm und effektive Schalldämpfung durch Sylomer® und Sylodyn®

Bei diesem Einsatzbereich der Polyurethan-Werkstoffe sprechen wir vor allem von der Lagerung von Fußböden, Treppen, Flanken, Vorsatzschalen oder Rohrleitungen.

Lärm ist in unserer modernen Welt ein ständiger Begleiter, der negative Auswirkungen auf unsere gesamte Umwelt hat. Schall in Gebäuden entsteht vor allem durch Sprechen, Musik, das Begehen von Böden oder Treppen oder auch durch den Betrieb von haustechnischen Anlagen. Ziel der Bauakustik ist es, sicherzustellen, dass sich Erschütterungen und Lärm nicht ungehindert ausbreiten.

Unterschiedlichste Lagerungsvarianten können eine langfristige Minderung von Vibrationen und Lärm garantieren.


Bauakustik – Highlights

Einbau einer Fußbodenlagerung mit Sylomer® und Sylodyn®
Fußbodenlagerung

Trittschall kann vor allem in Gebäuden, die vielseitig genutzt werden, zum Problem werden. Ein Beispiel dafür ist, wenn sich eine Küche oder ein Fitnesscenter über Büroräumlichkeiten befinden. Durch die elastische Lagerung von Fußböden mit Sylomer® oder Sylodyn® kann hier Abhilfe geschaffen werden. Die Materialien bestechen nicht nur durch ausgezeichnete Trittschalldämpfung, sondern auch durch geringe Einbauhöhe und die schnelle und einfache Verlegung.

Acoustic Floor Mat

Dieses Produkt eignet sich hervorragend als Trittschallschutz für Fußböden und reduziert den Lärmpegel um bis zu 33 Dezibel. Die Matte kommt direkt unter den Estrich, fängt dort Erschütterungen ab und sorgt so für mehr Ruhe im Gebäude.

Die Matten sind auf eine Belastung von bis zu 5.000 kg/m2 ausgelegt und weisen selbst bei hohen Lasten eine sehr geringe Einsenkung auf.

Zusätzlich ist das Produkt geruchsneutral und gibt keine Schadstoffe an die Innenraumluft ab. Die elastische Bodenlagerung erreicht so die höchste Innenraumluft-Klassifizierung A+.

Getzner Case Study
Lagerung von Treppen und Podesten mit Sylomer® und Sylodyn®
Lagerung von Treppen und Podesten

Die klopfenden Geräusche, die beim Treppensteigen entstehen, werden mit Sylomer® und Sylodyn® einfach und gut schallisoliert. Durch das flexible Design und die unterschiedlichen Lagertypen ist eine schnelle Installation für verschiedenste Materialien (Holz-, Stahl-, Betontreppen) garantiert.

 

 

Elastische Lagerung von Bauteilen im Holzbau mit Syomer® und Sylodyn®
Elastische Lagerung von Bauteilen im Holzbau

Auch im Holzbau gilt es, eine Schallübertragung zu vermeiden, die sich auf die Umgebung störend auswirkt. Dadurch wird eine wirksame Entkoppelung der flankierenden Bauteile erzielt und die Lebens- und Arbeitsqualität in den Gebäuden gesteigert.

 

 

Getzner Case Study
Kontaktieren Sie uns - Wir helfen Ihnen gerne weiter
Mehr Informationen?

Wenden Sie sich direkt an unsere Experten, die Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!