Rillenkugellager Generation C

Rillenkugellager Generation C von Schaeffler

Der neue Standard für Rillenkugellager

Moderne Rillenkugellager müssen optimales Schwingungsverhalten und niedrigstes Laufgeräusch ohne Einschränkungen bei Drehzahl, Tragfähigkeit und Gebrauchsdauer aufweisen. Die Rillenkugellager der Generation C von Schaeffler versprechen genau das!


Rillenkugellager Generation C – Highlights

Die speziell weiterentwickelte Generation C von Schaeffler
Langlebiger, sparsamer und effizienter

Die Rillenkugellager der Generation C wurden speziell weiterentwickelt, um die Geräuschentwicklung noch geringer und das Drehmoment noch niedriger zu halten.

Sie sind daher besonders gut geeignet für:

  • Elektromotoren
  • Motorräder
  • Ventilatoren
  • Waschmaschinen
  • Elektrowerkzeuge usw.
Die Vorteile der Rillenkugellager Generation C
Die Vorteile

Geringere Geräuschentwicklung

FAG ist den Geräuschursachen auf den Grund gegangen und hat aus diesen Erkenntnissen die Generation C erschaffen. Die geringe Geräuschentwicklung wird durch eine bessere Qualität der Kugeln, durch optimierte Oberflächen, einen stabileren Käfig und eine komplett überarbeitete Innenkonstruktion ermöglicht.

Weniger Reibung

Mit Hilfe von verbesserten Fertigungsverfahren sind die Oberflächen der Laufbahnen noch glatter. Zusätzlich wurde bei der Generation C auch die Schmiegung optimiert. Das Ergebnis sind extrem reibungsarme Rillenkugellager.

Bessere Abdichtung

Die Rillenkugellager der Generation C sind mit einem Qualitätsfett auf Lebensdauer geschmiert und weisen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Reibung und Dichtwirkung auf. Je nach Dichtungsart sind sie für hohe Drehzahlen geeignet, wobei hier die HRS-Lippendichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk das Nonplusultra ist.

Hohe Wirtschaftlichkeit

Geringere Reibung bedeutet niedrigere Energiekosten, weniger Fettverlust und einen besseren Schutz vor Verschmutzungen, dazu verminderte Beanspruchung des Schmierstoffs, somit steigt auch die Lebensdauer des Lagers.