Quad-Power® 4

Quad-Power® 4 neu im Haberkorn Sortiment

Jetzt neu im Haberkorn Sortiment

Der Quad-Power® 4 ist laut Gates der branchenweit erste wartungsfreie flankenoffene Keilriemen am Markt. Der Quad-Power® 4 erleidet im Gegensatz zu anderen Keilriemen in den ersten Stunden seines Einsatzes keinen erheblichen Spannungsverlust. Das bedeutet, dass Einlaufphasen und ein Nachspannen vermieden werden. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu dieser bahnbrechenden Innovation.


Quad-Power® 4 – Highlights

Hochleistungs-Schmalkeilriemen QUAD-POWER® 4
Wartungs- und Ausfallzeiten stark verringern

Der Quad-Power® 4 behält durch Zugstränge aus Polyester mit minimaler Dehnung eine stabile Spannung während der gesamten Laufzeit.

Der große Spannungsverlust in den ersten 48 Stunden, der bei gewöhnlichen Keilriemen üblich ist und zu ineffizienter Kraftübertragung und vorzeitigem Riemenverschleiß und -ausfall führt, fällt damit weg und regelmäßiges Nachspannen ist nicht mehr vonnöten.

Das Resultat daraus ist, dass der Keilriemen seltener ausgetauscht werden muss, wodurch Ausfallzeiten und die damit verbundenen Kosten sowie Materialkosten reduziert werden.

Für den Fall, dass doch einmal ein Quad-Power® 4 ausgetauscht werden muss, hilft die detaillierte Bedruckung bei der einfachen Identifizierung.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen QUAD-POWER® 4
Großer Temperaturbereich

Die neue EPDM-Gummimischung (Ethylen-Prophylen-Dien-Gummimischung) ist der Schlüssel für den außergewöhnlich großen Temperaturbereich von –50 °C bis +130 °C – der umfangreichste branchenweit. Somit ist der Quad-Power® 4 auch hervorragend für Heißluft-HLK-Anwendungen und andere Einsätze bei hohen Temperaturen geeignet.

Zusätzlich ist der Quad-Power® 4 resistent gegen Öle und dadurch sehr vielfältig einsetzbar.

 

Hochleistungs-Schmalkeilriemen QUAD-POWER® 4
Falsche Riemenspannung vermeiden

Vielfach entstehen durch eine falsch vorgenommene Riemenspannung große Schäden und auf alle Fälle verkürzte Haltbarkeiten. Mit einer entsprechenden Software erfolgt die Berechnung der richtigen Spannung einfach und schnell. Für Kontrolle und Ersteinbau empfiehlt sich auch der Gates Sonic Riemenspannungsmesser. Fragen Sie einfach Ihren Haberkorn Kundenberater.

Wie Sie Riemen richtig installieren, erfahren Sie hier.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen QUAD-POWER® 4
Steigerung der Energieeffizienz

Durch hochmoderne Profilierungstechnologien bleibt beim Quad-Power® 4 der Kontakt zwischen Keilriemen und Scheibe durchgehend bestehen, wodurch der Energieverbrauch verringert und die Antriebsleistung verbessert wird.

Dank des hochwertigen Designs, spezieller Innenverzahnung und sehr guter Biegeflexibilität verfügt der Keilriemen über eine weitaus größere Leistungsdichte als seine Mitbewerber.

Daraus resultiert ein kompakteres Antriebsdesign, wodurch Breite, Gewicht und Kosten gesenkt werden und eine Energieeffizienz von 98 % erreicht wird.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen QUAD-POWER® 4
UNISET-Kompatibilität

Aufgrund der Tatsache, dass alle Quad-Power® 4 Keilriemen den UNISET-Toleranzen entsprechen, verspricht der Hersteller Gates, dass Anpassungen überflüssig werden. Jeder Quad-Power® 4 passt mit jedem anderen Quad-Power® 4 derselben Größe und desselben Typs zusammen.

Die zeitintensive Suche nach den richtigen Keilriemen gehört somit der Vergangenheit an.

PowerBand® QUAD-POWER® 4
Keilriemensortiment und -größen

Der Quad-Power® 4 ist nicht nur in jeder gängigen Größe als Einzelriemen verfügbar, sondern auch als robuste PowerBand®-Ausführung für extrem stoßbelastete oder vibrationsanfällige Antriebe. Die Gates Quad-Power® 4 PowerBand®-Ausführung bietet auch eine Lösung für größere Kraftübertragungen.

Produktvideo

Hier können Sie sich das Video zum Produkt ansehen.