Der SUPER XE-POWER PRO

Der neue SUPER XE-POWER PRO

Mehr Leistung, wartungsfrei und langlebig

Optibelt hat die Markteinführung des neuen Hochleistungskeilriemens SUPER XE-POWER PRO angekündigt. Es handelt sich bei diesem Keilriemen um eine technische Weiterentwicklung – flankenoffen, formgezahnt und auf EPDM-Basis.


Der neue SUPER XE-POWER PRO – Highlights

Die neue Generation - SUPER XE-POWER PRO Hochleistungszahnriemen
Die neue Generation

Der SUPER XE-POWER PRO erhielt 2018 den Industriepreis in der Kategorie „Antriebs- und Fluidtechnik“, der außergewöhnlich fortschrittliche Industrieprodukte prämiert. Der neue SUPER XE-POWER PRO ersetzt kurzfristig den Keilriemen SUPER X-POWER. Damit kommen Sie automatisch in den Genuss der vielen Vorteile der neuen Generation.

Die Vorteile des SUPER XE-POWER PRO
Die Vorteile
  • außerordentliche Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +120 °C
  • erhöhte Leistungsfähigkeit gegenüber dem SUPER X-POWER (ca. 20 %)
  • wartungsfrei, damit Wegfall von zusätzlichen Serviceintervallen, Minimierung von Produktionsausfällen und Reduzierung der Maschinenstillstandzeiten
  • rückenrollengeeignet
  • rote Einbettmischung für optimierte Haftung des Zugstranges
  • erhöhter Wirkungsgrad
  • M=S ungemessen satzkonstant
  • optimierte, außerordentlich ruhige Laufeigenschaften
  • elektrisch leitfähig nach ISO 1813
  • RoHS-konform
Die Einsatzbereiche des SUPER XE-POWER PRO
Einsatzbereich

Der SUPER XE-POWER PRO eignet sich aufgrund der technischen Vorzüge und seiner Leistungsfähigkeit vor allem für den Einsatz bei hohen Drehmomenten im Maschinenbau.