Der neue Schaeffler Wälzlager-Katalog

Technische Grundlagen und Produktdaten zur Gestaltung von Wälzlagerungen

Die neue Auflage des Katalogs ist deutlich umfangreicher gestaltet als die Vorgängerversion, das zeigt auch die deutlich höhere Seitenanzahl von 1.808 Seiten in der aktuellen Version.

Wir haben uns den Katalog für Sie angeschaut und die wichtigsten Highlights kurz und knapp zusammengefasst.


Der neue Schaeffler Wälzlager-Katalog – Highlights

Schaeffler bietet diverse Tools wie Medias professional oder Bearinx, die Sie digital unterstützen.
Digitale Unterstützung im Fokus

Schaeffler bietet diverse digitale Tools an, die die tägliche Arbeit erleichtern.

medias professional

Es handelt sich hierbei um ein Auswahl- und Beratungssystem, welches die INA- und FAG-Katalog-Produkte beinhaltet und die Produktinformationen beider Marken elektronisch vereint.

Mit medias rufen Sie technische Daten ab, berechnen nach Katalogstandard, übernehmen CAD-Daten in Ihre Konstruktion oder fordern Angebote online an.

So komfortabel war Konstruieren noch nie.

Bearinx

Dieses Programm steht jedem Schaeffler Ingenieur weltweit zur Verfügung. Es handelt sich um ein Werkzeug zur Gestaltung und Auslegung von Wälzlagerungen in komplexen Systemen. Die Lager werden nicht isoliert, sondern mit Elastizitäten sowie Lasten und Verlagerungen, die aus dem Gesamtsystem auf die Lagerposition wirken, betrachtet.

Damit sich auch der Rest der Welt frühzeitig von den Berechnungsmöglichkeiten überzeugen kann, stellt Schaeffler aus der Inhouse-Version abgeleitete Berechnungsmodule zur freien Verfügung.

Die sogenannten Easy Module:

  • Easy Linear
  • Easy Friction
  • Easy Linearsystem
  • Easy Ballscrew
  • Easy Ropesheave
  • Easy EMachine
  • Easy Pump

Für Kunden bzw. Vertriebspartner gibt es noch weitere Berechnungsmodule wie die Wellenberechnung, die Spindelberechnung und die Linearberechnung.

Die Matrix zur Lagerauswahl bietet einen schnellen Überblick.
Matrix zur Lagerauswahl

Eine Hilfe, um schnell das passende Lager für Ihre Anwendung zu finden, bietet auch die im Katalog enthaltene Matrix zur Lagerauswahl. Sie informiert zusammengefasst über Bauformen und deren Merkmale, wodurch Sie auf einen Blick eine Vorauswahl der Typen in Bezug auf Eignung und Einflussgrößen vornehmen können. Neben der Übersicht müssen auch die Angaben im Produktkapitel beachtet werden. Dazu gibt es praktischerweise gleich den Verweis, auf welcher Seite die Detailinformationen zu finden sind.

Hat man dann die passende Type ausgewählt, gibt es zusätzlich am Beginn jeder Wälzlagertype noch eine weitere Matrix zur richtigen Vorauswahl. Mit dem Verweis zur richtigen Katalogseite spart man sich Zeit und kommt schnell zu detaillierten Informationen.

Mit dieser Übersicht finden Sie schnell den passenden Schmierstoff für Ihr Wälzlager.
Schmierfette und ihre Eignung – Übersicht

Äußerst hilfreich, um sich einen Überblick zu verschaffen, ist auch die Übersicht über die diversen Schmierfettgruppen und deren Charakteristika sowie die Übersicht über Wälzlagerfette und deren Eignung für die diversen Anwendungen.

Übersicht der Lagerbezeichnung
Übersicht der Lagerbezeichnung

Die Lagernomenklatur ist eine unübersichtliche und verwirrende Angelegenheit für den Nichtfachmann. Mit der Übersicht gewinnt man schnell die notwendige Klarheit!

Abdichten der Lagerstelle
Kapitel Abdichtung der Lagerstelle

Das Thema Dichtungen ist aufgrund der hohen Ansprüche an Wälzlager enorm wichtig, um das Lager vor äußeren Fremdeinflüssen zu schützen und den Schmierstoff an der richtigen Stelle zu bewahren. Im aktuellen Katalog widmet sich Schaeffler diesem relevanten Thema in einem ganzen Kapitel.

Im Kapitel Montage und Demontage finden Sie alles zu Verfahren und Werkzeugen verständlich beschrieben
Kapitel Montage und Demontage

Vor allem für die Zielgruppe der Instandhalter ist dieses Kapitel hilfreich. Die Übersicht der Verfahren für den richtigen Ein- bzw. Ausbau von Wälzlagern ist hier besonders gut gelungen; die Verfahren und Werkzeuge werden in diesem Kapitel gut und verständlich beschrieben. Mit dieser Hilfestellung wird die Montage und Demontage von Wälzlagern zum Kinderspiel.

Neu im Schaeffler Wälzlager-Katalog – Spindellager
Neu im Katalog – Spindellager

Im Kapitel Hochgenauigkeitslager wurden die Spindellager neu integriert. Hier gibt es viele Informationen zu Wälzlagern für Präzisionsanwendungen.

Fordern Sie ein Exemplar des Schaeffler Wälzlagerkatalogs an
Katalog anfordern

Bei weiteren Fragen zum neuen Katalog stehen unsere Spezialisten Ihnen gerne zur Verfügung.

Gerne können Sie auch ein Exemplar direkt über unser Formular anfordern. Wir schicken Ihnen den Katalog zu.

Katalog anfordern