Gates – führend in der Antriebstechnik

Gates und Haberkorn GmbH – ein zuverlässiges Team für maximale Qualität
Bereits seit vielen Jahren sind Haberkorn und Gates ein zuverlässiges Team, das für maximale Qualität sorgt. Gates steht für innovative Lösungen sowohl bei Keilriemen als auch bei Zahnriemen und ist daher auch ein wichtiger Partner zur Weiterentwicklung innovativer, neuer Produkte, um unsere Kunden bei der Auslegung ihrer leistungsstarken Antriebe zu unterstützen.
Antriebstechnik von Gates – Highlights

Gates – Produkte für jeden Anwendungsfall, made in Germany
Zahnriemen und Keilriemen von Gates finden sich in vielen Anwendungsbereichen und in vielen Märkten wieder. Dies beginnt bei anspruchsvollen, mitunter und gefährlichen Branchen wie Landwirtschaft, Bauwesen, Energie und Herstellung und geht bis zu alltäglichen Kundenanwendungen wie Druckern, Hochdruckreinigern, Automatiktüren und Staubsaugern und praktisch jeder Art von Beförderung.
Gates Power Transmission Industrial verfügt über eigene Produktionsstätten in Deutschland, Polen, Schottland, Frankreich und Spanien.
Neben den Produkten bietet Gates ein großes Maß an technischer Unterstützung – vom Online-Berechnungstool bis hin zu persönlicher Beratung.

Keilriemen und Zahnriemen von Gates
In der Antriebstechnik bietet Gates ein vielfältiges Portfolio an Keilriemen und Zahnriemen aus Neopren.
Zahnriemen
So bietet die Poly-Chain-Familie™ beispielsweise die modernste Synchronriementechnologie auf dem Markt. Ihre einzigartige Konstruktion macht alle Poly-Chain™-Riemen extrem robust und nahezu unempfindlich gegen Abrieb und chemische Belastungen. Die PowerGrip-Familie wiederum überzeugt mit starken Gummi-Zahnriemen mit runder Zahnform und sorgt so für hohe Leistungsübertragung.
Keilriemen
Die innovativen Keilriemen von Gates bieten Riemenlösungen für praktisch jede Anwendung. Sie werden nach den neuesten Technologien gefertigt, wie etwa der Quad-Power® 4.

Quad-Power® 4: innovative Lösungen zur Kraftübertragung
Immer wieder überzeugt Gates mit neuen, innovativen Lösungen wie dem Quad-Power® 4 – dem ersten wartungsfreien flankenoffenen Keilriemen am Markt. Im Vergleich zu anderen, herkömmlichen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden.
Vorteile
- verrringerte Wartungs- und Ausfallzeiten (durch Zugstränge aus Polyester mit minimaler Dehnung wird eine stabile Spannung gehalten)
- große Temperaturbereiche (von –50 °C bis +130 °C)
- UNISET-Kompatibilität (jeder Quad-Power® 4 passt mit jedem anderen Quad-Power® 4 derselben Größe und desselben Typs zusammen)
- verschiedene Größen (in jeder gängigen Größe als Einzelriemen verfügbar sowie als robuste PowerBand®-Ausführung)
- Steigerung der Energieeffizienz (durch hochmoderne Profilierungstechnologien)
Diese und weitere bahnbrechende Innovationen werden von Gates fortlaufend entwickelt und verbessert.

Steigerung der Energieeffizienz
Neben einem optimalen Antriebsriemen wie dem Quad-Power® 4, der durch hochmoderne Profilierungstechnologien eine Steigerung der Energieeffizienz erreicht, gibt es auch noch weitere Faktoren, die die Energieeffizienz erhöhen können.
Riemen richtig installieren
Damit bei Antrieben eine optimale Lebensdauer erreicht wird, ist es nötig, dass Riemen richtig gelagert, montiert und gewartet werden. Mehr über die richtige Installation von Riemen erfahren Sie auf unserer Landingpage.
Riemenspannung messen
Durch einen optimal gespannten Riemen können Schäden frühzeitig verhindert werden und die maximale Lebensdauer kann erreicht werden. Dafür sollten Riemen regelmäßig geprüft werden. Um die Riemenspannung schnell und einfach zu messen, können verschiedene Messgeräte eingesetzt werden: mechanische Messgeräte, optische Messgeräte sowie akustische Messgeräte. Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer Landingpage.

Gut geschult
Gates bietet immer wieder interessante und aufschlussreiche Seminare und Webseminare an. Unter „Schulungen und Events“ auf der Haberkorn Seite finden Sie alle aktuellen und künftigen Seminare. Einfach mal vorbeischauen!

Da steckt Wissen dahinter
Neben innovativen Lösungen für die Antriebs- und Fluidtechnik bietet Gates auch ein umfangreiches „Knowledge Center“ mit vielen Online-Tools zur Berechnung von Riemen, mit mobilen Apps und vielem mehr.

Sie haben Fragen zur Marke Gates oder zu den Produkten?
Wir helfen Ihnen bei Fragen zu Gates oder den Produkten von Gates gerne weiter. Unsere Experten freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme.