Die Hochleistungszahnriemen BRECOmove® und BRECOFLEXmove®

Die Riemen, die nicht nachgeben

Die „move“-Familie wurde speziell für Hochleistungsantriebe und Zugmitteltriebe mit hoher Positioniergenauigkeit und Dynamik sowie großem Steifigkeitsbedarf entwickelt.


BRECOmove® und BRECOFLEXmove® – Highlights

Darum ist der BRECOmove® so leistungsfähig

Das maßgebliche Kriterium für die Leistungsfähigkeit eines Zahnriemens ist seine Zugfestigkeit. Um diese zu verbessern, entwickelte BRECO einen neuen Stahlcord-Zugträger für höhere Riemensteifigkeit (diese wurde im Vergleich zum Vorgängermodell damit um ca. 70 % erhöht) und Reißfestigkeit. Dies ermöglicht größere zulässige Zugkräfte, eine höhere Leistungsdichte und damit eine höhere Kraftübertragung. Durch die höheren Kräfte ist auch die Belastung in der Zahnflanke und am Zahngrund angestiegen. Mithilfe der Finite-Elemente-Methode wurde deshalb die Zahnflankengeometrie optimiert, was den Verschleiß minimiert. Zusätzlich ist auf der Zahnseite eine reibungsoptimierte Laminat-Beschichtung aufgebracht, die den Verschleiß des Zahnriemens noch weiter minimiert. Beide Maßnahmen reduzieren die Belastungsspitzen und die Reibarbeit zwischen Zahnriemen und Zahnscheibe um beachtliche 25 %.

BRECOflex vs. Meterware

Bei BRECOmove® handelt es sich um Meterware, es kann aber durch ein kontinuierliches Extrusionsverfahren jede beliebige Zwischenlänge hergestellt werden. Der BRECOmove® steht in den Breiten 25, 32, 50, 75 und 100 mm mit einer Teilung von 8, 10 und 15 (AT8, AT10 bzw. AT15) zur Verfügung.

Bei BRECOFLEXmove® handelt es sich um denselben Hochleistungszahnriemen, allerdings in definierten Längen im Endlosverfahren produziert. Dadurch hat der Riemen eine noch höhere Leistungsfähigkeit und Standzeit, da Schweiß- bzw. Verbindungsstellen vermieden werden.

BRECOmove® im Online-Shop BRECOFLEXmove® im Online-Shop
Schriftzug Ask an Expert

Sie haben Fragen zur "move"-Familie von BRECO?

Sollten Sie weitere Fragen zu den Produkten oder zur Marke haben, beantworten wir diese natürlich sehr gerne. Schicken Sie uns Ihre Frage ganz einfach via Kontaktformular.

Senden Sie uns Ihre Anfrage

Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!