Der SUPER XE-POWER PRO

Mehr Leistung, wartungsfrei und langlebig
Optibelt hat die Markteinführung des neuen Hochleistungskeilriemens SUPER XE-POWER PRO angekündigt. Es handelt sich bei diesem Keilriemen um eine technische Weiterentwicklung – flankenoffen, formgezahnt und auf EPDM-Basis.
Der neue SUPER XE-POWER PRO – Highlights
Die neue Generation
Der SUPER XE-POWER PRO erhielt 2018 den Industriepreis in der Kategorie „Antriebs- und Fluidtechnik“, der außergewöhnlich fortschrittliche Industrieprodukte prämiert. Der neue SUPER XE-POWER PRO ersetzt kurzfristig den Keilriemen SUPER X-POWER. Damit kommen Sie automatisch in den Genuss der vielen Vorteile der neuen Generation.
Die Vorteile
- außerordentliche Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +120 °C
- erhöhte Leistungsfähigkeit gegenüber dem SUPER X-POWER (ca. 20 %)
- wartungsfrei, damit Wegfall von zusätzlichen Serviceintervallen, Minimierung von Produktionsausfällen und Reduzierung der Maschinenstillstandzeiten
- rückenrollengeeignet
- rote Einbettmischung für optimierte Haftung des Zugstranges
- erhöhter Wirkungsgrad
- M=S ungemessen satzkonstant
- optimierte, außerordentlich ruhige Laufeigenschaften
- elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- RoHS-konform
Einsatzbereich
Der SUPER XE-POWER PRO eignet sich aufgrund der technischen Vorzüge und seiner Leistungsfähigkeit vor allem für den Einsatz bei hohen Drehmomenten im Maschinenbau.